| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611811748 Herst.-Nr.: TT80 EAN/GTIN: 04260170410108 |
| | |
|
| | |
| - Für Kindergärten und Schulen
- Gemeinsames Spielen in der Gruppe
- Variables Klangspektrum
- Abmontierbare Beine
- Sehr massiv und stabil
Allton Tischtrommel für den MusikunterrichtAn der Tischtrommel erleben Menschen ein Wir-Gefühl, wenn alle gemeinsam trommeln und im Takt bleiben. Rhythmus und Taktgefühl werden durch das unmittelbare Erleben leicht und spielerisch erlernt. Das kommunikative Trommeln ist mit Händen oder auch Schlägeln möglich. Produktdetails:- Material Korpus: Buchenholz
- Stärke Korpus: 2 cm (15 cm tief)
- Tischtrommeln bis 80 cm (Höhe 72 cm) mit Direktbespannung
- Weitere Größen auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ø 80 cm, Naturfell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Musik, Instrument, Musik-Therapie, Msuik-Therapie, Klang, Musikalische, Frühförderung, Früherziehung, Allton, Tischtrommel, Fördermaterial, Auditive, Wahrnehmungsförderung, Trommeltisch |
| | |
| |