Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winther Viking Tretroller 6–10 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611818417
Hersteller:
     Winther
Herst.-Nr.:
     8900467
EAN/GTIN:
     05703177000655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter

  • Klassiker zur Förderung von Koordination und Balance
  • Rutschfeste, geriffelte Metalltrittfläche
  • Verschweißter Stahlrohrrahmen: Sehr robust und langlebig
  • Abgerundete Rohre für sicheren Spielspaß
  • Mit zuverlässiger Fußbremse zum sicheren Anhalten


Der Winther Viking Tretroller – Sicherheit hat Vorfahrt
Wie bei allen Kinderfahrzeugen von Winther wird auch beim Winther Viking Tretroller Sicherheit groß geschrieben. Damit die kleinen Rollerfahrer immer einen festen Stand haben ist die Trittfläche rutschsicher geriffelt. Der Rahmen besteht aus rundem Stahlrohr und hat keine Ecken oder Kanten, an denen man sich stoßen kann. Für eine flotte Fahrt sorgen die robusten Kunststoffräder mit hochwertigen Kugellagern. Natürlich darf auch eine Fußbremse zum sicheren Stoppen nicht fehlen. Die knallrote Farbe des Viking Rollers hat nicht nur optische Gründe: Die stoßfeste Pulverbeschichtung gewährleistet, dass der Roller lange schön bleibt und Sie keine Angst vor Rost haben müssen.

  • Zielgruppe: Kinder
  • Lenkerhöhe verstellbar: Nein
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Privat
  • Max. Belastbarkeit: 50 kg
  • Anzahl Räder: 2 Räder
  • Farbe: Rot
  • Alter: ab 6 Jahren
  • Maße: 100x47x86 cm
  • Gewicht: 8,9 kg
  • Lenkerhöhe: 86 cm
  • Reifenart: Gummireifen
  • Bremssystem: Trittbremse (am Hinterrad)
  • Reifendurchmesser: 220 mm
  • Material Reifen: Gummi
  • Maße Trittfläche: 40x11 cm
  • Material Rahmen: Stahl

Weitere Informationen:
Ausführung:
Groß
Alter:
6–10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Tretroller, Kettcar, Tretauto, winther roller, kettcar, roller rot, Balance, Kinderfahrzeug, Trendsport, Kindergarten, Fahrzeug, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Scooter-Roller, Winther, Kita-Fahrzeug, Kiga, Kita, Kinderroller, Kindergartenbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,94*
€ 310,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,19*
€ 303,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,76*
€ 268,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Winther
8900460
ab € 220,00*
Ähnlich
Winther
8900495
ab € 255,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.