Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winther Viking Tretroller "Safety"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611819306
Hersteller:
     Winther
Herst.-Nr.:
     8900475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter

  • Für Kindergärten, Grundschulen und Spielplätze
  • Idealer Fußstand durch gespreiztes Trittbrett
  • Kippsicher durch breiten Abstand der Hinterräder
  • Für Kinder im Alter von 3-7 Jahren
  • Fördert Gleichgewichtssinn


Fahrspaß pur – mit dem Winther Viking Tretroller "Safety"
Jedes Kind liebt Rollerfahren. Der Winther Viking Tretroller "Safety" fördert und entwickelt den Gleichgewichtssinn. Es erweitert die Fortbewegungsmöglichkeiten und ist eine erfolgreiche Motivation für das kindliche Selbstvertrauen. Der Fuß-Stand fördert und entwickelt den Gleichgewichtssinn. Dabei werden die motorischen Fähigkeiten trainiert. Ideal auch für Kinder mit leichter Behinderung. Steigert das Selbstvertrauen. Vorstufe zum Fahren mit einem „Zweirad“-Roller. Ein wichtiges Bewegungsspielgerät.

Technische Details:
  • Roller mit 3 Gummirädern
  • Kugelgelagert
  • Lenkerhöhe 76 cm
  • Solide Gummihandgriffe
  • Maße (LxHxB): 88x76x50
  • Gewicht: ca. 9 kg
  • Belastbarkeit: bis 75 kg

  • Zielgruppe: Kinder
  • Lenkerhöhe verstellbar: Nein
  • Alter: ab 3 Jahren
  • Einsatzbereich: Grundschule; Kindergarten; Privat; Kinderkrippe
  • Anzahl Räder: 3 Räder
  • Farbe: Rot
  • Lenkerhöhe: 76 cm
  • Max. Belastbarkeit: 75 kg
  • Reifenart: Gummireifen
  • Maße: 88x76x50 cm
  • Gewicht: 9 kg
  • Bremssystem: Ohne Bremse
  • Material Reifen: Gummi
  • Maße Trittfläche: 46x9,5 cm
  • Reifendurchmesser: 220 mm (vorne)
  • Material Rahmen: Stahl

Weitere Suchbegriffe: Tretroller, Kettcar, Tretauto, winther roller, kettcar, roller rot, Trendsport, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Safety-Roller, Kinder-Roller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,77*
€ 373,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,75*
€ 370,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,72*
€ 349,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,54*
€ 305,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.