| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611835221 Herst.-Nr.: 130110 EAN/GTIN: 04260197673647 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kugel aus weichem Kunststoff
- Füllung aus Wasser und bunten Konfetti-Kügelchen
- Faszinierender „Schneekugel-Effekt“ beim Rollen
- Springt ähnlich wie ein Flummi
- Begeistert Kinder und Erwachsene
EduPlay Flummi-Ball "Zauberkugel mit Konfetti" – bunter Mini-BlizzardDer Flummi-Ball "Zauberkugel mit Konfetti" von EduPlay motiviert Groß und Klein zum Anfassen, Drehen, Werfen und Spielen. Sobald die Zauberkugel mit Konfetti in Bewegung gerät, wirbeln die Konfetti-Kügelchen im Inneren wild durcheinander - wie ein Schneesturm mit bunten Schneeflocken! Besonders kleine Kinder sind von dem Anblick fasziniert und krabbeln dem lustigen Spielball mit Begeisterung hinterher. - Farbe: Bunt
- Material: Kunststoff
- Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit
- Balltyp: Flummi; Motorikball
- Durchmesser: 10 cm
- Gewicht: 600 g
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Menge: | Einzeln |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spielkugel, Konfettiball, Konfettikugel, Schneekugel, Zauberball, Zauberkugel, Festival, Ballspaß, Konfettikugeln, Konfetti-Kugeln, Konfetti, Diamant, Kugeln, Multifarbenball |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |