Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Drückerbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611837302
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     09810
EAN/GTIN:
     4260403358993
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drückbank
Hantelbank
drückbank

  • Hantelschonendes Rollenaufnahmesystem
  • Holmverstellung mit Hebelunterstützung
  • Trainingsbank mit komfortabler Polsterung
  • Inkl. Safety-Racks und Höhenverstellung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Professionelle Wettkampf-Drückerbank für höchste Ansprüche.
Mit Hebelvorrichtung für die einfache und schnelle Verstellung der Höhe.

Produktdetails:
  • Edelstahl geschützte Ablagen
  • 6-teilige Zusammenstellung
  • Einfacher Transport und Montage
  • Safety-Rack mit Einhand-Bedienung
  • Höhenverstellbar in 8 Stufen à 5 cm
  • 4 Bolzen
  • Griffweite: 120 cm
  • Farbe: Schwarz, pulverbeschichtet
  • Entsprechend den IPF Richtlinien

Bestellhinweis:
  • Lieferung ohne Langhantel und Hantelscheiben
  • Die Langhantel muss eine Länge von ca. 220 cm haben bzw. ein Innenmaß zwischen den Scheibenaufnahmen von mind. 125 cm betragen.

  • Geräteausführung: Einzelstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust; Schultern
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Banktyp: Langhantelbank; Flachbank
  • Elemente: Trainingsbank; Langhantelstation
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Ausführung: Mit Ablage
  • Gestellfarbe: Schwarz
  • Gerätegewicht : 96 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: 1000 kg
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Verstellbarkeit Rückenlehne: 8-fach
  • Aufstellmaße: 137x125 cm
  • Gerätegewicht: 96 kg

Weitere Suchbegriffe: Bank, Bänke, Drück-Bänke, Drückbänke, Drück-Bank, Knie-Beugenständer, kniebeugestation, Trainingsbank, Drückerbank, Bankdrück, Kniebeuge, Station, Kniebeugenständer, wettkamp-Drückbank, bankdrücken, liege, trainingsbänke, Fitnessbank, Fitnessbänke, Bankdrückstation, Kniebeugengestell, Kraftdreikampf, jaklsfdjlökjlk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.347,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.426,26*
€ 1.697,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,05*
€ 1.686,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,40*
€ 1.630,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,91*
€ 1.609,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,18*
€ 1.603,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.