| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611838406 Herst.-Nr.: M452310 EAN/GTIN: 05420057017328 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Spiel, Sport und Therapie
- Kombination aus Tuch und Wattebausch
- Fliegt sehr langsam, daher leicht zu fangen
- Durch die Größe und kräftige Farben gut sichtbar
- Auch für Rückschlagspiele geeignet
Spordas Scarfbälle-Set – Die Wurfbälle mit Zeitlupe-EffektDie farbenfrohe Spordas Scarfbälle eignen sich für viele verschiedene Spielideen - ob werfen, weiterreichen oder Federball spielen. Das geringe Gewicht und der „Schleier“ bewirken, dass die Bälle fast wie Pusteblumen schweben. So sind die bunten Spielbälle auch im Flug gut zu verfolgen und leicht zu fangen oder mit einem Schläger zu treffen. Die Spordas Scarfbälle trainieren die Motorik und vermitteln schnell Erfolgserlebnisse. Ideal auch als Spielball für erste Übungen im Badminton! Weitere Details:- ø ca. 5 cm
- Länge: ca. 30 cm
- Gewicht: ca. 12 g
- Set mit 6 Wurfbällen
- Farbe: Bunt
- Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit
- Balltyp: Zeitlupenball
- Material: Polyamid
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schule, Spielball, Ball-Sets, Ball-Set, Fangball, Schweifball, Watteball, Ballset, Ballsets, Physio-Bälle, Mitgebsel, Mitbringsel, Tombolapreise, Flatterball, Flatterbälle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |