| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611841637 Herst.-Nr.: 1.0859.035 EAN/GTIN: 04044475129497 |
| |
|
| | |
| - Angenehme Sitzhöhe für Kinder
- 4 verschiedene Möbelstücke zur Auswahl
- Individuelle Gestaltung des Snoezelenraumes
- Rutschfeste Unterseite für sicheren Stand
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Snoezelen im Hort – ein Ausgleich zum SchulalltagDie neuen Snoezelen-Möbel "Hort" sind mit einer Sitzhöhe von 42 cm ideal für Schul- und Hortkinder. Die Möbel haben einen stabilen Schaumstoffkern RG25/40 und sind mit einem weißen Bezug in Kunstlederqualität überzogen. Auf der Unterseite ist ein rutschfester grauer Bezug angebracht. Produktdetails:- Sitzhöhe: 42 cm
- Stabiler Schaumstoffkern RG 25/40
- Bezug aus Kunstlederqualität
- Weiß
Lieferbare Elemente:- Quader: ca. 70x70x42 cm (BxTxH)
- Viertelkreis: ca. 70x70x42 cm (BxHxT)
- Sessel: ca. 50x70x80 cm (BxHxT)
- 2er Sofa: 100x70x80 cm (BxHxT)
- Sitzmöbelart: Therapiesofa
Weitere Informationen: | | Element: | 2er Sofa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lederbank weiss, lederbank, Möbel, Sitzmöbel, Softbausteine, SNOEZELEN, Schule, Snoezelen, Material, Hort, Softbaustein |
| | |
| |