Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molten Basketball "Serie B900" B986: Größe 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611861222
Hersteller:
     Molten
Herst.-Nr.:
     B986
EAN/GTIN:
     04905741830670
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
molten basketball größe 6
molten basketball

  • FIBA Approved und DBB-geprüft
  • Robuste Oberfläche aus Nylon
  • Sichere Ballführung durch ideale Oberflächenstruktur
  • Optimiertes Deep-Channel-Design für besonders guten Grip
  • Offizielle Größe und Gewicht


Molten Basketball "Serie B900" – Ausgezeichnete Spielqualität
Die Molten Basketbälle aus der Serie "B900“ sind Ihre günstigen Wettspielbälle für Turniere in Schulen oder anderen Institutionen. Der Ball in Größe 7 wurde nach offiziellen Vorgaben des internationalen Basketballverbandes FIBA gefertigt und vom Deutschen Basketballbund geprüft. Die ideale Oberflächenstruktur des Basketballes ermöglicht Ihnen zu jeder Zeit optimale Ballkontrolle beim Dribbling. Auch Ihre Pässe und Würfe finden punktgenau Ihr Ziel, da die Griffigkeit mit dem „Deep-Channel-Design“ noch einmal verbessert werden konnte. Für konstantes Spielverhalten, auch nach vielen Einsätzen, sorgt die robuste Oberfläche aus einem hochwertigen Nylon-Gemisch.

  • Basketballtyp: Trainingsball; Wettspielball; Streetbasketball; Damen Basketball
  • Obermaterial: Nylon
  • Größe: 6
  • Umfang: 72 cm
  • Für wen: Damen; Jugendliche
  • Farbe: Orange
  • Gewicht: 540 g
  • Material Oberfläche: Nylon
  • Zertifikat: DBB
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Balltyp: Basketball; Streetbasketball
  • Luftdruck: 0,49-0,63 bar
  • Altersklasse: 13-19 Jahre; Ab 19 Jahre
  • Spielklasse: Weibl. Jugend U20-U15; Damen
  • Einsatzgebiet: Outdoor

Weitere Informationen:
Ausführung:
B986: Größe 6
Weitere Suchbegriffe: basketball, Trainingsball, Trainingsbälle, Firmenfitness, Minibälle, Wurftraining, Molten, Gummiball, Wurftrainer, Bälle, Ball, Basket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molten
B982
ab € 18,22*
Ähnlich
Molten
B985
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.