| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611862919 Herst.-Nr.: 1862919 EAN/GTIN: 04044475277082 |
| |
|
| | |
| - Schaukeln wie in einem Schaukelstuhl
- Mit Armlehnen für sicheren Halt
- Komfortables Softplay Material
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der große Schaukelsessel – pflegeleicht und stabilDer Bezug des großen Schaukelsessels besteht aus nylonverstärktem Vinyl. Das Material ist besonders strapazierfähig – reißfest und UV-beständig und es widersteht Körperflüssigkeiten wie Speichel und Urin. Sie können die Oberfläche einfach und hygienisch abwaschen. Ein Sitzmöbel für den Einsatz in Snoezelen-Räumen, Seniorenheimen, Behinderten- und Jugendeinrichtungen. Die etwas andere SitzgelegenheitDer große Schaukelsessel ermöglicht sanftes Schaukeln wie im Schaukelstuhl. Jedoch bietet der Sessel einen angenehm weichen Komfort durch das Soft-Play Material. Armlehnen geben zusätzlich sicheren Halt. Produktdetails:- Bezug aus nylonverstärktem Vinyl (71,7 % Polychlorid, 28,3 % Polyester)
- Maße Schaukelsessel (LxBxH): 130x80x82 cm
- Maße Doppel-Schaukelsessel (LxBxH): 130x120x82 cm
- Sitzmöbelart: Therapiesessel
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Doppel-Schaukelsessel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sitzmöbel, SNOEZELEN, Snoezelen, Möbel, Snoezelenmöbel, Snoezelen-Raum, Traumreise |
| | |
| |