| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611865211 Herst.-Nr.: AB7510-1 EAN/GTIN: 04044475069571 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Set aus 12 farbenfrohen Balance-Igeln
- Balancetraining und Fußmassage in einem
- Abwaschbar und leicht zu reinigen
- Schwierigkeitsgrad per Luftdruck regulierbar
- Besonders belastbar bis 90 kg
Sport-Thieme Balance-Igel-Set für Jung und AltBegeistern Sie mit dem Balance-Igel Set von Sport-Thieme Menschen aller Altersklassen: Mit den 12 genoppten Balancierkissen bauen Sie in Windeseile spannende Balancierstrecken und Koordinations- und Sinnespfade auf. Die Balanciergeräte bestehen aus hochwertigem, strapazierfähigem PVC, das sich nach dem Training leicht reinigen lässt. Jedes Set enthält 6 Paar Balancier-Igel in verschiedenen Farben. Die Farbauswahl der Balance-Igel erfolgt zufällig nach Lagerbestand. Verwenden Sie die Balancierigel für Balance-, Koordinations- und Konzentrationsübungen oder zur Wahrnehmungsschulung. Produktdetails: - Set besteht aus 12 Balance-Igeln
- Material: PVC
- ø: 16 cm
- Farben: Blau, Rot, Grün, Orange, Gelb und Lila
- Die Farbauswahl erfolgt zufällig nach Lagerbestand
- Belastbar bis 90 kg
- Einfache, individuelle Druckregulierung über Nadelventil
- Max. Belastbarkeit: 90 kg
- Durchmesser: 16 cm
- Material: PVC
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Balancierkugel, Spiele-Sets, balanciersteine sport-thieme, balancierkugel, Balancieren, Igelbälle, Balancier-Halbkugeln, Bewegungsraum, Spielecke, Halbigelball, Halbigelbälle, Balance-Kissen, Igelball, Basale, Stimulation, Balancier, Halbkugeln, Kinder, Balancierhalbkugeln, Balancekissen, Balance, Kissen, Balancierhügel, Gesundheitssport, Halbrunder, Halbrunde, Igel, Spielecken, Kindergartenbedarf, Hügelkuppe, Fußbodenpfad, Noppenhalbkugel, Vestibuläre, Wahrnehmungsförderung, Balance-Igel, Balancierigel, Balancierigelset, Weihnachten18Kinder, Hügelkuppenset, Hügelkuppen, Halbrundball, Halbrundbälle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |