Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlockX Schaumstoffblock-Set "Grundset mit Tasche"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611865556
Hersteller:
     BlockX
Herst.-Nr.:
     109
EAN/GTIN:
     04044475044110
Suchbegriffe:
Großbausteine
Riesenbausteine
Turn-Bausteine
turn bausteine

  • 20 bunte Großbausteine für Krippe, Kindergarten, Schule und Verein
  • Multifunktionell verwendbar z.B. als Hürde, Wurfziel, Schwimmbrett, Slalombahn etc.
  • Weiches Material – keine Verletzungsgefahr
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


BlockX Schaumstoffblock-Set "Grundset mit Tasche": 20 Bausteine – unendliche Möglichkeiten
Das BlockX Schaumstoffblock-Set "Grundset mit Tasche" bietet Ihnen unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten – ob als Sportgerät oder pädagogisch wertvolle Ausstattung für Kindertagesstätte, Schule oder Verein. Das Set besteht aus 20 Multifunktions-Großbausteinen, je 5x in den Farben Rot, Gelb, Grün und Blau und einer passenden Tragetasche aus Kunststoff. Die Bausteine sind aus hochwertigem PE-Schaum gefertigt und bieten flexible Verwendungsmöglichkeiten für Groß und Klein. Zum Beispiel als Trainingshilfen für Leichtathletik oder Bundesjugendspiele, als Spielbausteine zum Stapeln und Umwerfen oder für Schwimmübungen im Wasser. Das nachgiebige Material ermöglicht verletzungsfreies Spielen und Trainieren.

Produktdetails:

Bausteine:
  • Material: Schaumstoff
  • Abmessungen je Baustein (LxBxH): 50x15x9 cm
  • Farbe: je 5x Rot, Grün, Gelb und Blau
  • Gesamtgewicht: 3 kg

Tragetasche:
  • Material: Kunstfaser
  • Abmessungen: 60x60x45 cm
  • Gewicht: 100 g
  • Farbe: Gelb

  • Disziplin: Springen
  • Trainingsziel: Höher

Weitere Suchbegriffe: Schaumstoff-Bausteine, Schaumstoff, Bausteine, Schaumstoff-Baustein, Hürden, Schulset, Leichtathletik, Leichtathletik-Training, Schaumstoffklötze, Schaumstoffbauteile, Hürden-Training, Schaumstoffsteine, Schulsets, BlockX, Bausteine-Sets, Schaumstoffbausteine, Leichtathletik-Trainingsgeräte, für, Kinder, Leichtathletik-Hürden, Steckhürde, Steckhürden, Steckhürdenset, Tragetasche, Block, X, Set, Baustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,70*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 20 Stück (ab € 11,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 263,50*
€ 313,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 262,27*
€ 312,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 255,57*
€ 304,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 255,18*
€ 303,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 221,70*
€ 263,82
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.