Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Geschenkideen
>
Wanduhr
>
Funkuhr
>
Artikel
Peweta Funk-Wanduhr "40x40" Netzbetrieb,Zifferblatt DIN-Balken
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611871656
Hersteller:
Peweta
Herst.-Nr.:
52.370.421-54
EAN/GTIN:
04044475083386
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Funkuhr mit sekundengenauer DCF77-Synchronisation
Sehr deutlich lesbares Metallzifferblatt
Mit Netz- oder Batteriebetrieb
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Peweta Wanduhr Großraum, 40x40: die ideale Uhr für den Badebetrieb
Die Peweta Wanduhr Großraum, 40x40 ist eine hochwertige Uhr, welche in verschiedenen Ausführungen geliefert wird. Dabei kommt das Zifferblatt 1-mal mit arabischen Zahlen und DIN-Balken, welche von einem weißen Gehäuse umrahmt sind.
Peweta Wanduhr Großraum 40x40 cm mit Batteriebetrieb
Batteriebetrieb 1x LR14 Baby 1,5 V (Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten)
Gehäuse:
LxBxT: 40x40x10 cm
Sehr stabiles Aluminiumgehäuse
Weiß lackiert (RAL 9016)
Zifferblatt:
Sehr deutliches Metallzifferblatt
Druckdurchmesser 33,5 cm
Auch aus größerer Entfernung zweifelsfrei ablesbar
Sichtweite: ca. 20-30 m in beleuchteten Räumen/Hallen
Weiß lackiert
Mit schwarzen, arabischen Zahlen oder schwarzen DIN-Balken
Nach DIN 41 091
Zeiger:
Schwarze Balkenanzeige für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger
Ballwurfsichere Ausführung (optional):
Für den Einsatz in Turn- und Sporthallen geeignet
Robustes Gehäuse mit aushebelsicherer 3-Punkt-Befestigung
Mit 2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas, 6 mm
Sehr solide Verarbeitung
Nach DIN 18 032, Teil 3
Feuchtraum-Ausführung (optional):
Mit gekapseltem Uhrenwerk
Schutzart IP 54 (EN 60 529)
Vollständiger Berührungsschutz
Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren
Geschützt gegen Spritzwasser aus beliebigem Winkel
Feuchtigkeits- und staubgeschützt
Nur für Inneneinsatz geeignet
Funkuhr DCF77
Synchronisiert vom Zeitzeichensender DCF77 in Mainflingen stimmt die Uhrzeit immer sekundengenau. Die Zeiteinstellung und Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgen vollautomatisch. Bei Stromausfall bleiben die Uhren stehen, bei Stromwiederkehr stellen sich die Uhren wieder selbsttätig auf die aktuelle Uhrzeit ein.
Ausführung: Feuchtraum geeignet
Ziffernblatt: DIN-Balken
Sichtweite: Bis 20 m; Bis 30 m
Stromquelle: Netzbetrieb
Einsatzgebiet: Indoor
Gewicht: 3,6 kg
Länge: 40 cm
Breite: 40 cm
Material Gehäuse: Aluminium
Material Glas: Plexiglas XT
Norm: DIN 41 091
Produktart: Funkuhr
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuchtraumausführung
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Modell:
Zifferblatt DIN-Balken
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Wanduhren
Weitere Suchbegriffe:
Wanduhr
,
wanduhr
,
Uhr
,
Funk-Uhr
,
Funkuhren
,
Uhren
,
Hallenuhr
,
Hallensportuhr
,
Funk-Uhren
,
Turnhallenuhr
,
für
,
Turnhalle
,
Sporthallenuhr
,
Turnsaaluhr
,
Wand-Uhren
,
peweta
,
funkwanduhr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 752,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,91*
€ 895,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,27*
€ 876,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,16*
€ 834,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,68*
€ 804,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,84*
€ 763,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Funkuhr 230V,innen,400x400mm 52.370.421-59
Peweta
52.370.421-59
€ 663,68*
Ähnlich
Funkuhr innen,1,5V,400x400mm 51.370.411
Peweta
51.370.411
€ 451,24*
Ähnlich
Funkuhr innen,1,5V,400x400mm 51.370.411-59
Peweta
51.370.411-59
€ 600,44*
Ähnlich
Funkuhr innen,1,5V,400x400mm 51.370.421-59
Peweta
51.370.421-59
€ 603,61*
Ähnlich
Funkuhr innen,230V,400x400mm 52.370.411-59
Peweta
52.370.411-59
€ 667,24*
Ähnlich
netzsync Balken 400x400mm Metall ws eins analog 51.370.421
Peweta
51.370.421
€ 431,43*
Ähnlich
netzsync Balken 400x400mm Metall ws eins analog 52.370.421
Peweta
52.370.421
€ 447,18*
Ähnlich
Peweta Funk-Wanduhr "40x40" Batteriebetrieb,Zifferblatt DIN-Balken
Peweta
51.370.421-54
€ 653,85*
Ähnlich
Peweta Funk-Wanduhr "40x40" Feuchtraumausführung,Zifferblatt arabis...
Peweta
52.370.411-54
€ 753,90*
Ähnlich
Peweta Funk-Wanduhr "40x40" Feuchtraumausführung,Zifferblatt arabis...
Peweta
51.370.411-54
€ 651,48*
Ähnlich
Peweta Funkuhr 230 V für innen, 400 x 400 mm, Zifferblatt weiß, arabische Zahlen
Peweta
52.370.411
€ 472,58*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.