Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Geschenkideen
>
Wanduhr
>
Funkuhr
>
Artikel
Peweta Wanduhr Großraum, ø 52 cm, Netzbetrieb Ballwurfsicher,Zifferblatt DIN-...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611873841
Hersteller:
Peweta
Herst.-Nr.:
52.350.521-59
EAN/GTIN:
04044475084277
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Mit Netzbetrieb
Funkuhr mit sekundengenauer DCF77-Synchronisation
Einseitige, analoge Großraumfunkuhr
Design wählbar mit arabischen Ziffern oder Balken-Ziffern
Sehr deutliches Metallzifferblatt
Peweta Wanduhr Großraum, ø 52 cm, Netzbetrieb:
Große Räume, hohe Hallen, Turn- und Sporthallen - die Peweta Wanduhr Großraum, ø 52 cm, Netzbetrieb zeigt Ihnen die exakte Zeit, die weithin zweifelsfrei lesbar ist.
Produktdetails:
Funkuhr DCF77
Netzbetrieb 230 V
Für den Inneneinsatz
ca. 3,9 kg (Ballwurfsichere Ausführung: ca. 6,5 kg)
Gehäuse:
ø 54,6 cm
Tiefe: ca. 9,5 cm
Sehr stabiles Metallgehäuse
Metallic-Lackierung Weißaluminium (RAL 9006)
Frontglas:
Aus Plexiglas XT
Ballwurfsichere Ausführung aus 2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas (optional)
Zifferblatt:
Sehr deutliches Metallzifferblatt
Druckdurchmesser 52 cm
Auch aus größerer Entfernung zweifelsfrei ablesbar
Sichtweite: ca. 40 m in beleuchteten Räumen/Hallen
Weiß lackiert
Mit schwarzen, arabischen Zahlen oder schwarzen DIN-Balken
Nach DIN 41 091
Zeiger:
Schwarze Balkenanzeige mit Spitze für Stunden- und Minutenanzeige
Nach DIN 41 092
Ballwurfsichere Ausführung (optional):
Für den Einsatz in Turn- und Sporthallen geeignet
Robustes Gehäuse mit aushebelsicherer 3-Punkt-Befestigung
Mit 2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas, 6 mm
Sehr solide Verarbeitung
Nach DIN 18 032, Teil 3
Feuchtraum-Ausführung (optional):
Mit gekapseltem Uhrenwerk
Schutzart IP 54 (EN 60 529)
Vollständiger Berührungsschutz
Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren
Geschützt gegen Spritzwasser aus beliebigem Winkel
Feuchtigkeits- und staubgeschützt
Nur für Inneneinsatz geeignet
Funkuhr DCF77
Synchronisiert vom Zeitzeichensender DCF77 in Mainflingen stimmt die Uhrzeit immer sekundengenau. Die Zeiteinstellung und Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgen vollautomatisch. Bei Stromausfall bleiben die Uhren stehen, bei Stromwiederkehr stellen sich die Uhren wieder selbsttätig auf die aktuelle Uhrzeit ein.
Lieferumfang
Im Lieferumfang ist eine abgesetzte DCF77-Antenne (Schutzart IP 68) inkl. 5 m Anschlusskabel enthalten. Durch die separate Montage und Ausrichtung der DCF77-Antenne erhalten Sie stets optimale Empfangsbedingungen.
Ausführung: Ballwurfsicher
Ziffernblatt: DIN-Balken
Sichtweite: Bis 40 m
Stromquelle: Netzbetrieb
Einsatzgebiet: Indoor
Material Gehäuse: Aluminium
Material Glas: 2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas
Norm: DIN 18 032, Teil 3
Durchmesser: 52 cm
Gewicht: 6,5 kg
Produktart: Funkuhr
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ballwurfsicher
Modell:
Zifferblatt DIN-Balken
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Wanduhren
Weitere Suchbegriffe:
Wanduhr
,
peweta wanduhr
,
wand-uhren pendel
,
wand uhr
,
Uhr
,
Funk-Uhr
,
Funkuhren
,
Uhren
,
Hallenuhr
,
Funk-Uhren
,
Turnhallenuhr
,
für
,
Turnhalle
,
Sporthallenuhr
,
Turnsaaluhr
,
F
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.111,85*
€ 1.201,63*
Lager 479
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 1.109,77*
€ 1.202,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.128,97*
€ 1.213,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,59*
€ 1.431,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,73*
€ 1.421,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.155,50*
€ 1.375,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,01*
€ 1.347,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.109,77*
€ 1.320,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 479
Versand:
Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 479
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Funkuhr 230V,innen,D=546mm 52.350.511-59
Peweta
52.350.511-59
ab € 1.111,62*
Ähnlich
Funkuhr innen,230V,D=546mm 52.350.511
Peweta
52.350.511
ab € 765,33*
Ähnlich
Funkuhr innen,230V,D=546mm 52.350.521
Peweta
52.350.521
ab € 764,39*
Ähnlich
Peweta Wanduhr Großraum, ø 52 cm, Netzbetrieb Feuchtraumausführung,Zifferblat...
Peweta
52.350.511-54
ab € 1.029,24*
Ähnlich
Peweta Wanduhr Großraum, ø 52 cm, Netzbetrieb Feuchtraumausführung,Zifferblat...
Peweta
52.350.521-54
ab € 1.032,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen