Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Trampolin-Sprungtuch für Doppel-Minitramp "190"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611876606
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     E21523
EAN/GTIN:
     04260477182852
Suchbegriffe:
Turntrampoline

  • Aus 13 mm Nylonbändern
  • Passend für das Doppel-Minitramp "190"
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Eurotramp Trampolin-Sprungtuch für Doppel-Minitramp "190"

  • Aus 13 mm breiten Nylonbändern
  • Mit Einhängestiften
  • Maße (LxB): 292x92 cm

Hinweis zum Sprungtuchwechsel
Der Wechsel des Sprungtuchs vom Doppel-Minitramp "190" kann eigenständig vorgenommen werden. Folgende Punkte sind hierbei zu beachten:

Nehmen Sie den Wechsel des Sprungtuchs mit mindestens 2 Personen vor. Hängen Sie zuerst alle 4 Ecken ein. Im Anschluss sollten sich beide Personen gegenüberstehen und die Stahlfedern einhängen. Nutzen Sie dazu am besten den Montagehaken. Bitte beachten Sie dabei, dass die Außenhaken der Stahlfedern nach unten zeigen, damit das Tuch und die Polsterung nicht beschädigt werden kann.


Das Ersatzsprungtuch für das Eurotramp Doppel-Minitramp "190".

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.113,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,23*
€ 1.463,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,70*
€ 1.458,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,24*
€ 1.409,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,38*
€ 1.372,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,42*
€ 1.324,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.