| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611877902 Herst.-Nr.: AB752007 EAN/GTIN: 04044475070782 |
| |
|
| | |
| - Mit Noppen auf der Oberseite für Massageeffekt
- Für Balance-Übungen im Einbein- und Zweibein-Stand
- Besonders robust: Belastbar bis 150 kg
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Sport-Thieme® Balance-Igel "Maxi" – das große Balancekissen für effektives BalancetrainingDer Sport-Thieme Balance-Igel "Maxi" eignet sich dank des großen Durchmessers für Balance-Übungen im Einbein- und Zweibein-Stand. Verwenden Sie ihn als Mittelpunkt eines Balanceparcours oder für Trittübungen in der Sturzprophylaxe oder nach Operationen zur Stärkung der Füße und Beine. Produktdetails:- Maße: ø 31 cm
- Höhe: ca. 17 cm
- Belastbar bis 150 kg
- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Durchmesser: 31 cm
- Höhe: 17 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkugel, balanciersteine sport-thieme, balancierkugel, Balance-Parcours, Sturzprävention, Balance-Kissen, Basale, Stimulation, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Balancekissen, Balance, Kissen, Balancierhügel, Halber, Igelball, Gesundheitssport, Igel, Noppenhalbkugel, Balancierigel, Bodenigel |
| | |
| |