Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Laufrad "Maxi" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611884207
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     Standardausführung
EAN/GTIN:
     04044475084512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder Laufrad
Kinder Motorrad
Kinderlaufrad
Lauflernrad

  • Für Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche und Erwachsene
  • Erleichtertes Erlernen des Fahrradfahrens
  • Schult Koordination und Balance
  • Schnell zusammengeklappt und verstaut
  • Tiefer Einstieg, Vorder- und Hinterradbremse


Sport-Thieme Tretroller "Maxi": Clever kombiniert
Mit dem Sport-Thieme Tretroller "Maxi" gibt es jetzt auch für ältere Kinder und Erwachsene ein Fahrzeug als Vorstufe zum Fahrrad. Die originelle Konstruktion sieht aus wie eine Kreuzung aus Roller und Fahrrad: Ein langgezogener Rahmen mit tiefem Einstieg und Trittfläche, dazu ein ausziehbarer Lenker und ein höhenverstellbarer Fahrradsattel. Für die nötige Sicherheit auf dem 16 Zoll-bereiften Gefährt sind eine Vorder- und eine Hinterradbremse mit Lenker-Bremshebel verbaut. So ausgerüstet kann das Laufrad als Einstieg in das Fahrradfahren oder auch als Alternative dazu genutzt werden. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, das Laufrad „Maxi“ am Rahmen vor der Trittfläche zusammenzuklappen - dadurch kann es im Kofferraum mitgenommen oder platzsparend gelagert werden.

Technische Details zum Sport-Thieme Tretroller "Maxi":
  • Länge zusammengeklappt: ca. 100 cm
  • Höhe ohne Lenker: 80 cm (bei herabgesetztem Sattel)
  • Breite Lagerung: 20 cm
  • Bodenfreiheit Trittfläche: ca. 12 cm
  • Durchmesser Sattelstange: 25,4 mm
  • Min. Körpergröße: 120 cm
  • Max. Zuladung Gepäck: 10 kg

  • Anzahl Kinder: 1 Kind
  • Einsatzbereich: Grundschule; Privat
  • Altersgruppe: Erwachsene; 8-12 Jahre; 12-17 Jahre
  • Material: Metall
  • Material Reifen: Gummi
  • Zielgruppe: Kinder; Erwachsene
  • Lenkerhöhe verstellbar: Ja
  • Anzahl Räder: 2 Räder
  • Reifenart: Luftreifen
  • Max. Belastbarkeit: 90 kg
  • Farbe: Blau
  • Gewicht: 11 kg
  • Alter: ab 10 Jahren
  • Reifendurchmesser: 16 Zoll
  • Lenkerhöhe: 85-105 cm
  • Maße Trittfläche: 35x10 cm
  • Bremssystem: Handbremse
  • Maße: 130x60x120 cm
  • Material Rahmen: Stahl
  • Material Sitzfläche: Kunststoff
  • Maße : 130x60x120 cm
  • Max. Körpergröße: 1,90 m
  • Sitzhöhe: 50-85 cm
  • Lenkerbreite: 60 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: kinderlaufrad, Roller, Scooter, XXL, Tretroller, Cityroller, Laufräder, Balancebikes, Fahrrad, Kinder, Gartenspielgerät, erwachsene, gross, Laufroller, klappbar, höhenverstellbar, kickscooter, kick, jugendliche, Vorderradbremse, hinterradbremse, bremsen, big, wheel, city, stadt, Erwachsenenroller, Maxiroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,03*
€ 654,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,39*
€ 646,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,37*
€ 620,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,02*
€ 604,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,37*
€ 553,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
Standardausführung
ab € 464,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.