Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goki Knetbälle-Set ø 4 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611891111
Hersteller:
     goki
Herst.-Nr.:
     62965
EAN/GTIN:
     04044475285391
Suchbegriffe:
Therapiebälle
Therapieball
Ball-Sets
Ball-Set

  • Zum Durchkneten, für Greifübungen und zur Entspannung
  • Geeignet für alle Altersklassen ab 3 Jahre
  • Füllung aus Maismehl und Hülle aus Ballongummi
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Goki Knetbälle-Set – Stressbewältigung mit einem Lächeln
Das Goki Knetbälle-Set eignet sich perfekt zum Stressabbau. Ob Kneten, Knautschen oder Rollen - nutzen Sie die Knetbälle wie einen Anti-Stressball. Mit ihrer weichen Schale und dem weichen Kern lassen sie sich dazu für allerlei Entspannungsübungen nutzen.

Produktdetails:
  • Hülle aus Luftballongummi
  • Füllung aus Maismehl

Produktdetails Knetbälle 12er Set
  • 12er Set
  • farblich gemischt: Rot, Gelb und Blau
  • Ca. 5x7 cm

Produktdetails Knetbälle 30er Set
  • 30er Set
  • farblich gemischt: Rot, Gelb, Grün und Blau
  • Ca. 4x4 cm

  • Farbe: Bunt
  • Einsatzmöglichkeiten: Tasten & Fühlen; Körperwahrnehmung
  • Balltyp: Greifball; Motorikball; Knetball; Anti-Stress-Ball
  • Material: Latex
  • Durchmesser: 40 mm

Weitere Informationen:
Größe:
ø 4 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 30 Stück (ab € 1,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 47,46*
€ 56,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 46,50*
€ 55,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 44,08*
€ 52,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,77*
€ 50,90
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,36*
€ 49,22
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 34,50*
€ 41,06
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
goki
4013594210805
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.