| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611899506 Herst.-Nr.: 15162 EAN/GTIN: 04013594151627 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 24 Kick-Bälle im Set: Knallbunt im Rasta-Look
- Können im Schonwaschgang gewaschen werden
- Einsetzbar für Halle, Schulhof, Sportplatz
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Toys Pure Kickerbälle-Set: Für große und kleine BallkünstlerMit dem Toys Pure Kickerbälle-Set kommt bestimmt keine Langeweile auf. Die bunten Bälle im 24er Set kommen im bunten Rasta-Look daher. Das Obermaterial besteht zu 100 % aus Baumwolle und ist mit festen Maschen in Spiralrunden gehäkelt. Gefüllt sind die Spaßbälle mit einem Granulat. Durch diese Granulatfüllung springen die Bälle nicht – ideal also, um die Bälle mit den Füßen zu kicken und wieder mit dem Fuß zu stoppen und aufzufangen. Ein Tipp: Die bunten Kickbälle können im Schonwaschgang gewaschen werden. Produktdetails:- 24 Kick-Bälle im Set
- Obermaterial: 100 % Baumwolle
- Mit Granulatfüllung (verschlossen im Textilsack)
- Knallbunt im Rasta-Look
- 12 unterschiedliche Designs
- Farbe: Bunt
- Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit
- Balltyp: Motorikball; Bunte Bälle; Anti-Stress-Ball; Kickball
- Material: Baumwolle
- Durchmesser: 50 mm
- Gewicht: 50 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kickball, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Spielball, Ball-Set, Schulset, Jonglierball, Spaßball, Ballset, Life, Kinetic, Kinetik, Kindergartenbedarf, Schulsets, Dual-Task-Training, Mitgebsel, Weihnachten18KleineGeschenke, kick, footback, Multifarbenball |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |