Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beka Hospitec Therapieliege "Vojta Bobath" 180x120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611911510
Hersteller:
     Beka Hospitec
Herst.-Nr.:
     010903000
EAN/GTIN:
     04044475073707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege

  • Große Behandlungsfläche
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Optional mit Teleskopstangen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Beka Hospitec Therapieliege "Vojta Bobath" – Für komfortables Arbeiten am Patienten
Die Beka Hospitec Therapieliege "Vojta Bobath", speziell entwickelt für die Behandlung nach der Methode Bobath/Vojta. Die niedrige Ausgangshöhe ermöglicht eine leichte Patientenübernahme. Druckfest gepolstert mit einer 70 mm starken Polsterauflage mit Kunstlederbezug. Alle Kanten sind rundum mit Schaumstoff geschützt und an den Ecken abgerundet. Unterfahrbar mit Liftern und Stativen. Kein seitlicher Versatz, da lotrecht elektrisch höhenverstellbar von 45–100 cm per Handschalter. Andere Polsterauflagegrößen sind auf Anfrage lieferbar.

Produktdetails:
  • Belastbar bis 200 kg.
  • Komplett mit Sperrbox! Ohne Rollen (siehe Zubehör).
  • Lieferung nur an therapeutische Praxen, Kliniken sowie gewerbliche Abnehmer.

Weitere Informationen:
Liegefläche:
180x120 cm
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank, Therapieliegen, Bobathliege, Bobathbank, Bobath-Therapie, Bobath, Krankenliege, Sanitätsliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.611,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.903,43*
€ 3.455,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.861,42*
€ 3.405,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.731,93*
€ 3.251,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.664,24*
€ 3.170,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.611,36*
€ 3.107,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beka Hospitec
10903000+010903600
ab € 2.785,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.