Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mayer Drehhocker "Klassik" Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611932573
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1932573
EAN/GTIN:
     04032376074954
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker rollen
dreh hocker

  • Mit strapazierfähigem, desinfizierbarem Kunstlederbezug
  • Gut gepolsterte Sitzfläche für angenehmes Arbeiten
  • Verschieben und Rollen mit leichtgängigen Lenkrollen
  • Sternförmiges Fußkreuz mit 5 Rollen für sicheren Stand
  • Stufenlos höhenverstellbar: Passt sich an Nutzer an


Mayer Drehhocker "Klassik" für angenehmes Sitzen im Praxisalltag
Der Drehhocker "Klassik" von Mayer überzeugt durch seinen Sitzkomfort: Die Sitzfläche ist angenehm gepolstert und mit hochwertigem Kunstleder bezogen. Auch bei längeren Tätigkeiten im Sitzen ist das Sitzen immer noch bequem. Ein weiteres Plus des Kunstlederbezugs: Er lässt sich einfach reinigen und desinfizieren.

Mobil und stabil
Der Rollhocker steht sicher auf einem sternförmigen Fußkreuz mit fünf Rollen, die dem Sitzmöbel seine Beweglichkeit verleihen. Das Fußkreuz verleiht dem Hocker Stabilität und verhindert ein Umkippen. Dank stufenloser Höhenverstellung passen Sie den Drehhocker schnell und individuell auf jeden Nutzer an.

Weitere Daten zum Mayer Drehhocker "Klassik":
  • Material Gestell: Kunststoff
  • Material Sitzfläche: 3 % Polyurethan, 81 % PVC (Oberseite), 16 % Polyester (Rückseite)
  • ø Sitzfläche: 40 cm
  • Sitzhöhe: 39–50 cm, stufenlos verstellbar
  • Sternförmiges Fußkreuz mit 5 Rollen
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Bezugfarbe optional Aquablau oder Schwarz
  • Belastbar bis 100 kg
  • Gewicht: 6,5 kg

  • Sitzmöbelart: Praxishocker; Rollhocker; Therapiehocker

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker, Hocker, Praxis-Einrichtung, Ergotherapie, Rollhocker, Praxis-Ausstattung, Praxishocker, Therapiehocker, für, Erwachsene, Ergotherapie-Möbel, Praxiseinrichtung, Behandlungshocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer Sitzmöbel
1932560
ab € 96,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.