Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schrank für Musikanlagen Klein, HxBxT: 51,2x59x53,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611942734
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1942734
EAN/GTIN:
     04044475277846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage

  • Aus stabilem Filmsperrholz Birke mit Melaninbeschichtung
  • Mit Lüftungsschlitzen zur Luftzirkulation gegen Überhitzung
  • Einfache Selbstmontage
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Schrank für Musikanlagen - das praktische Raumwunder
Der Schrank für Musikanlagen von Sport-Thieme besteht aus stabilem Filmsperrholz Birke mit Melaninbeschichtung, sodass auf dem kleineren Schrank auch gesessen werden kann. Die weiße Lackierung macht den Schrank optimal für den weißen Raum. Die große Version besteht aus 1 Sockelteil, 2 Schrankteilen und 1 Deckelplatte. Die kleine Version besteht aus 1 Sockelteil, 1 Schrankteil und der Deckelplatte. Einfache Selbstmontage.

Produktdetails:
  • Material: Filmsperrholz Birke mit Melaninbeschichtung, weiß lackiert, Stärke: 18 mm
  • Abschließbar
  • Die Tiefe beträgt bei ausgeklappter Tür jeweils 77,5 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Klein, HxBxT: 51,2x59x53,5 cm
Weitere Suchbegriffe: hifi-anlagen, Schrank, Medienschrank, Musikanlagenschrank, Musikschrank, für, Musikanlage, Eigene, Fertigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,99*
€ 591,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,42*
€ 583,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,96*
€ 564,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,89*
€ 540,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,44*
€ 514,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1942763
ab € 724,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.