Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Baseball-Set "Schule II" Senior


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611944916
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1944916
EAN/GTIN:
     04044475058735
Suchbegriffe:
Baseball-Set
Spiele-Sets
baseball set

  • Baseball Schulset für kleinere Gruppen
  • 5 Teeball, 1 Teeball Bat
  • 8 Fanghandschuhe links, 2 Fanghanschuhe rechts
  • 1 Batting Tee, 1 Base Set
  • 1 Aufbewahrungstasche


Sport-Thieme Baseball-Set "Schule II": Für kleinere Gruppen
Das 19-teilige Sport-Thieme Baseball-Set "Schule II" stattet Ihre Schule oder Ihren Verein mit hochwertigem baseball-Equipment aus, um den beliebten Rückschlagsport auszuprobieren.

Produktdetails Teeball Schläger:
  • Aus hochwertigem Hartholz
  • Extrem stabil
  • 26 Zoll (ca. 66 cm) oder 32 Zoll (ca. 81 cm) lang
  • ø 2 Zoll (ca. 5 cm)
  • Ca. 530 g
  • Farbe: Natur/Schwarz
  • Ideal für Schule und Verein
  • Auch für Softball geeignet

Produktdetails Teeball:
  • Außenhülle wetterfestes Syntex-Material
  • Mit Softstrike-Sicherheitshohlkern
  • Schlagfest
  • Der ideale Ball für Anfänger, Schüler und Jugendliche
  • Auch für Hallentrainingszwecke bestens geeignet
  • ø: ca. 72 mm
  • Umfang: 9 Zoll (ca. 22,86 cm)
  • Gewicht: 5 oz. (ca. 141,75 g)

Produktdetails Baseball-Handschuh:
  • Aus Kunstleder
  • Größe 10 Zoll (ca. 25,4 cm) oder 12 Zoll (ca. 30,4 cm)
  • Farbe: Braun

Wann benötigen Sie welchen Fanghandschuh?
  • Fanghandschuh Links = Wurfhand rechts
  • Fanghandschuh Rechts = Wurfhand links

Wozu dient der Fanghandschuh? Jeder Spieler der Feldmannschaft trägt zum Aufnehmen oder zum Fangen einen Baseballhandschuh, welcher das leichte und schmerzfreie Fangen des Balles ermöglicht.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Senior
Weitere Suchbegriffe: Baseball, Baseball-Sets, Base-Set, Schulset, Racket, Azubimailing2015, Azubimailing, 2015, Schulsets, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Racket, Sport-Rackets, Baseballkeule, Softballspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 268,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 340,12*
€ 404,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 335,29*
€ 399,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 293,31*
€ 349,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 280,48*
€ 333,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 268,59*
€ 319,62
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1944903
ab € 233,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.