| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611945515 Herst.-Nr.: UGF 503 EAN/GTIN: 04044475122771 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für PhysioForm-Grip und Lagerungsinseln
- Praktische Mobilität
- Geeignet für Nutzung in Nassräumen
- Unempfindlicher Bezug
- Belastbar bis 150 kg Körpergewicht
Enste Physioform Reha Fahrgestell für PhysioForm-Grip und Lagerungsinseln schafft MobilitätDas Enste Physioform Reha Fahrgestell für PhysioForm-Grip und Lagerungsinseln, flach wird oft in Verbindung mit Lagerungshilfen benötigt, da erst sie die notwendige Mobilität gewährleisten. Das flache Fahrgestelle von Ernste Physioform Reha ist aus stabilem, weißem Kunststoffrohr gefertigt und belastbar bis ca. 150 kg. Sie eignen sich in Nassräumen und Schwimmbädern, da sämtliche Teile korrosionsbeständig sind. Zur Montage müssen lediglich 2 Teile zusammengesteckt und verschraubt werden. Produktdetails:- Material: Kunststoff, weiß
- Höhe: 17,5 cm, Bodenfreiheit 12,5 cm
- Ausstattung mit 6 Rädern, davon 4 mit Feststellbremsen
- Serienmäßig mit blauer Bespannung
- Lieferung ohne Lagerungssystem.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 175x78x17,5 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |