Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enste Physioform Reha Fahrgestell für PhysioForm-Grip und Lagerungsinseln, ho...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611945616
Hersteller:
     Enste PhysioForm Reha
Herst.-Nr.:
     UGH 503
EAN/GTIN:
     04044475081085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerungs-Hilfen
Lagerungs-Hilfe
Lagerungshilfe
Lagerungshilfen

  • Für PhysioForm-Grip und Lagerungsinseln
  • Praktische Mobilität
  • Geeignet für Nutzung in Nassräumen
  • Unempfindlicher Bezug
  • Belastbar bis 150 kg Körpergewicht


Enste Physioform Reha Fahrgestell für PhysioForm-Grip und Lagerungsinseln: Mobilität in der Lagerung
Das hohe Enste Physioform Reha Fahrgestell für PhysioForm-Grip und Lagerungsinseln kommt in Verbindung mit Lagerungshilfen zum Einsatz, weil erst sie die notwendige Mobilität gewährleistet.
Die hohe Ausführung ist stabilem weißem Kunststoffrohr hergestellt und belastbar bis ca. 150 kg. Sie eignen sich in Nassräumen und Schwimmbädern, da sämtliche Teile korrosionsbeständig sind.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff, weiß
  • Höhe: 40 cm, Bodenfreiheit 12,5 cm
  • Ausstattung mit 6 Rädern, davon 4 mit Feststellbremsen
  • Serienmäßig mit blauer Bespannung
  • Lieferung ohne die Lagerungssysteme

Weitere Informationen:
Größe:
175x78x40 cm
Weitere Suchbegriffe: Lagerungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 985,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,01*
€ 1.293,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,16*
€ 1.284,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,74*
€ 1.223,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,22*
€ 1.193,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,93*
€ 1.173,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Enste PhysioForm Reha
UGH 502
ab € 1.033,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.