Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jakobs Schiebewagen "Schiebebuggy Aktiv"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611949302
Hersteller:
     Jakobs
Herst.-Nr.:
     7500568
EAN/GTIN:
     05703177568100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buggy
Kinderwagen
Kooperationsspiele
Rollenspiele

  • Perfekt für Rollenspiele allein oder zu zweit
  • Regt die Fantasie an, fördert Kreativität, Sozialverhalten
  • Bleibt auch unter Belastung leicht lenkbar
  • Stabile Konstruktion ohne Ecken und Kanten
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Jakobs Schiebewagen "Schiebebuggy Aktiv": Hier will jeder mitspielen
Mit dem Schiebewagen "Schiebebuggy Aktiv" von Jakobs sind der Fantasie beim Spielen keine Grenzen gesetzt. Schnell werden Püppi, Teddy oder Spielkameraden aus dem Kindergarten zum Baby, das die „Eltern“ stolz spazieren fahren. Die Kinder haben Spaß daran in andere Rollen zu schlüpfen und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Egal ob allein oder zu zweit, drinnen oder draußen, beim Einkaufen oder Spazierengehen – der Kinderbuggy bringt großen Spielspaß für kleine Leute.

Weitere Details zum Kinderbuggy:
  • Maße (LxB): 58x45 cm
  • Lenkerhöhe: 68 cm
  • Sitzhöhe: 33 cm
  • Gewicht: 6 kg
  • Belastbar bis: 50 kg
  • Farbe: Orange
  • Altersempfehlung: ab 3 Jahren

  • Anzahl Kinder: 1 Kind; 2 Kinder
  • Einsatzbereich: Privat; Kindergarten
  • Altersgruppe: 0-3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Karre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.