Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rabo Spielfahrzeug "Moon-Car" Ab 10 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611949517
Hersteller:
     Rabo Tricycles
Herst.-Nr.:
     7020000
EAN/GTIN:
     05745000199440
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge

  • Mit strapazierfähigen, luftgefüllten Geländereifen
  • Mit Pedalantrieb und Hinterradlenkung über Lenkstangen
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung an Rahmen und Felgen
  • Industriekugellager: langlebig und gutes Fahrverhalten
  • Pannensichere PU-Bereifung


Rabo Spielfahrzeug "Moon-Car" – über Stock und Stein
Mit den Rabo Spielfahrzeugen "Moon-Car" wird die Fahrt über den Spielplatz zur aufregenden Safari – oder einer Fantasiereise über die Mondoberfläche. Auf grobstolligen, pannensicheren Ballongummireifen geht es Hügel hinunter, durch Sandkuhlen und über Schrägen. Ob Sand, Rasen, Kies oder Matsch – dieses geländegängige Kinderfahrzeug nimmt es mit jedem Terrain auf. Wo herkömmliche Gokarts aufgeben müssen geht der Spaß mit dem Moon Car erst richtig los. Für die grenzenlose Geländegängigkeit sorgen neben Offroad-Reifen auch ein robuster Stahlrahmen mit stoßfester Pulverbeschichtung und leichtgängige Industriekugellager an den Pedalen. Damit der Pilot auch bei Touren über Schrägen und Buckelpisten fest im Sattel sitzt, ist der Fahrersitz mit einer Rückenlehne und kleinen Seitenlehnen ausgestattet. Besonders wendig und noch dazu spannend für Kids wird das Cross-Gokart durch die Hinterradlenkung, die über Lenkstangen bedient wird.

Weitere Details zum Rabo Spielfahrzeug "Moon-Car":
  • Oberfläche: Pulverbeschichtung
  • Material (Felgen): Stahl
  • Garantie: 5 Jahre Garantie gegen Rahmenbruch, 1 Jahr auf Verschleißteile

  • Anzahl Kinder: 1 Kind
  • Einsatzbereich: Privat
  • Altersgruppe: 8-12 Jahre; 12-17 Jahre
  • Modell: Moon Car
  • Lenkerhöhe verstellbar: Nein
  • Material Rahmen: Stahl
  • Material Reifen: PU
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Maße: 128x69x79 cm
  • Gewicht: 30 kg
  • Material Sitzschale: PP
  • Farbe: Gelb
  • Alter: ab 10 Jahren
  • Max. Körpergröße: 2,00 m
  • Sitzhöhe: 38 cm
  • Bremssystem: Direkt Antrieb

Weitere Informationen:
Ausführung:
Big
Alter:
Ab 10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, Kettcar, Tretauto, spielfahrzeuge, Go-Kart, Gokart, Pedalfahrzeug, Tretwagen, Pedalauto, Tretfahrzeug, Gocart, Go-Cart, Tretkart, Gartenspielzeug, Gartenspielzeuge, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 770,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,07*
€ 1.057,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,14*
€ 1.050,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,64*
€ 1.014,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,55*
€ 978,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,80*
€ 917,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rabo Tricycles
3146503
ab € 573,40*
Ähnlich
Rabo Tricycles
7000000
ab € 574,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.