Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massagegeräte
>
Igelball
>
Artikel
Togu Igelball "Touch Ball" Rot,ø 16 cm, 125 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611949911
Hersteller:
TOGU
Herst.-Nr.:
461622
EAN/GTIN:
04006226008475
Suchbegriffe:
Igelball
Massageball
Noppenball
igelball togu
Völlig neuartige Oberfläche
Mit runden angenehmen Noppen
Auch geeignet für Gymnastik mit Behinderten
Berühren der Noppen stimuliert die Sinne
Im Wasser einsetzbar
Der Togu Igelball "Touchball" aus Ruton: Vielseitig einsetzbar
Der Togu Igelball "Touchball" aus Ruton besitzt eine innovative Oberfläche mit runden, angenehmen Noppen. Der Ball ist für die Gymnastik bestens geeignet, auch mit Personen, die Probleme mit dem Fangen, Werfen und Prellen eines Balles haben. Zudem stimuliert das Berühren der Noppen die Sinne des Trainierenden. Ein weiterer Vorteil ist, dass der weiche Trainingsball auch im Wasser einsetzbar ist.
Farbe: Rot
Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit
Balltyp: Motorikball
Material: Ruton
Durchmesser: 16 cm
Gewicht: 125 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Durchmesser:
ø 16 cm, 125 g
... >
Lager 479
>
Bälle
>
Spielbälle & Therapiebälle
Weitere Suchbegriffe:
igelball
,
igelball rot
,
Bälle
,
Ball
,
Spielbälle
,
Spiel-Bälle
,
Motorik
,
Spielball
,
Motorikball
,
Spiel-Ball
,
Motorikbälle
,
Motorik-Ball
,
Motorik-Bälle
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,89*
€ 25,79*
Lager 479
5 Tage
5
€ 6,29*
ab € 21,51*
€ 31,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 479
Versand:
Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 479
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Togu Igelball "Touch Ball" Blau,ø 10 cm, 100 g
TOGU
460100
ab € 7,98*
Ähnlich
Togu Igelball "Touch Ball" Blau,ø 16 cm, 125 g
TOGU
461624
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen