Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Fl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611953927
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1-99061-273
EAN/GTIN:
     04044475099707
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank

  • Besonders robuste Stahlkonstruktion
  • Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
  • Übersichtliche und funktionelle Einteilung
  • Sicherheitslochblech mit 23 mm Quadratlochung
  • Module beliebig verstellbar


C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Flügeltüren: Alles im Blick dank Lochblech
Im C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Flügeltüren (HxBxT: 195x120x50 cm) haben alle Sportgeräte ihren festen Platz, sind übersichtlich geordnet und sicher aufbewahrt. Für Städte, Gemeinden und Vereine bieten Sportschränke die maßgeschneiderte Lösung. Mit dem Modul-Sportgeräteschrank mit Komplettausstattung erhalten Sie einen Schrank mit funktionaler Ausstattung für eine Vielzahl von Bällen, Hand- und Kleingeräten. Die unterschiedlichen Module sorgen für eine optimale Schranknutzung und Ausstattung nach Maß. Besonders praktisch: Alle Module können Sie ohne Werkzeug in die Schränke einhängen und beliebig verstellen. Auch nachträglich können Sie einzelne Module jederzeit verändern. Die Flügeltüren aus Sicherheitslochblech haben gleich 2 Vorteile: Optimale Luftzirkulation im Schrank und Sie haben bei geschlossenen Türen dennoch das gesamte Equipment im Blick. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.

Design-Klinkengriff oder Ergo-Lock-Muldengriff?
Beim C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Flügeltüren können Sie zwischen der Ausführung mit Muldengriff oder Klinkengriff wählen. Der Design-Klinkengriff besitzt ein 3-riegeliges Zylinderschloss und ist für Wechselzylinder vorgerichtet. Das Zylinderschloss ist aus Transportgründen nicht eingebaut, lässt sich im Nachgang aber leicht montieren. Der Muldengriff punktet mit seinem besonders ergonomischen sowie bedienungssicherem Ergo-Lock-Schloss. Dieses ist sehr verschleißfest und ebenfalls für Wechselzylinder vorgerichtet.

Bestellhinweis zum Schließsystem:
  • Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
  • Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Modulschrank für individuelle Ausstattung; Modulschrank mit Komplettausstattung
  • Farbe Korpus: Anthrazit (RAL 7021)
  • Farbe Schranktür: Rubinrot (RAL 3003)
  • Schrankausstattung: Wertfach; Keulen-Aufhängevorrichtung; Schubladen; Reifenhalter; Seilhalter; Bodenwanne für Kleingeräte oder Bälle; Ablageschale; Rückwandtraverse; Seitentraverse; Längstraverse; Trennstege; Einlegeböden
  • Schranktür: Lochblech-Flügeltür
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Schrankgröße: 195x120x50 cm
  • Material Schranktür: Sicherheitslochblech
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Ausführung Schloss: Klinkengriff mit Schließzylinder
  • Schließung: Einzelschließung
  • Anzahl Einlegböden: verstellbar; 1
  • Material Korpus: Stahl
  • Türöffnungswinkel: 180 Grad
  • Luftzirkulation: Lüftungsschlitze in der Rückwand ; Lüftungslöcher in der Tür
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Schrankbreite (Außen): 120 cm
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Schrankhöhe (Innen): 184 cm
  • Schranktiefe (Innen): 45,3 cm
  • Schrankbreite (Innen): 119,8 cm
  • Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 13 mm
  • Traglast gesamt: 450 kg
  • Traglast je Einlegeboden: 70 kg
  • Gewicht: 61,89 kg

Weitere Informationen:
Türgriff:
Klinkengriff
Türfarbe:
Rubinrot (RAL 3003)
Korpus Farbe:
Anthrazit (RAL 7021)
Schließung:
Einzelschließung
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Schränke, Geräte-Schrank, Geräteschrank, Geräteschränke, Modulgeräteschrank, Modulsportgeräteschrank, Modul-Sportgeräteschrank, Sportgeräte-Modell, Schrank, für, Turnhalle, Metallschrank, Metallschränke, Modulschränke, Modulschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.404,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.546,84*
€ 1.840,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.528,63*
€ 1.819,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,34*
€ 1.746,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.431,97*
€ 1.704,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,36*
€ 1.671,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1-99061-001
ab € 1.399,98*
Ähnlich
k.A.
1-99061-238
ab € 1.396,44*
Ähnlich
k.A.
1-99061-008
ab € 1.397,81*
Ähnlich
k.A.
1-99061-009
ab € 1.397,30*
Ähnlich
k.A.
1-99061-356
ab € 1.398,87*
Ähnlich
k.A.
1-99061-240
ab € 1.403,68*
Ähnlich
k.A.
1-99061-384
ab € 1.398,37*
Ähnlich
k.A.
3203008
ab € 1.340,83*
Ähnlich
k.A.
3203011
ab € 1.346,48*
Ähnlich
k.A.
3203024
ab € 1.348,41*
Ähnlich
k.A.
3203040
ab € 1.352,00*
Ähnlich
k.A.
3203109
ab € 1.341,41*
Ähnlich
k.A.
3203112
ab € 1.341,63*
Ähnlich
k.A.
3203125
ab € 1.340,53*
Ähnlich
k.A.
3203141
ab € 1.350,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.