Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berg Trampolin InGround "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe 380 c...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611955558
Hersteller:
     Berg Toys
Herst.-Nr.:
     35.42.91.00
EAN/GTIN:
     08715839062861
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin berg toys
gartentrampolin

  • Trampolin mit diagonal angeordneten TwinSpring Gold-Federn
  • Mit dickem Schutzrand für mehr Sicherheit
  • Netz bleibt dank Bogenkonstruktion immer straff
  • Weniger Erdaushub als bei herkömmlichen Bodentrampolinen
  • Sprungtuch mit Airflow-Technik


Das Berg Trampolin InGround "Champion" mit Sicherheitsnetz "Deluxe" – Qualität, Sicherheit und Spaß in Einem
Das Berg Trampolin InGround "Champion" mit Sicherheitsnetz "Deluxe" ist ein Bodentrampolin, das Sie fest in Ihren Garten integrieren können. Die kurzen Beine des Trampolins werden nicht vollständig im Boden eingegraben. Ein Rahmennetz sorgt dafür, dass nichts unter das Trampolin gelangen kann – wie etwa Bälle oder andere Spielsachen. Außerdem kann die Luft beim Springen einfach entweichen. Durch den breiten Sprungrand sind die Federn vollständig abgedeckt, sodass Sie nicht mit der Sprungmechanik in Berührung kommen können.

Ausgezeichneter Sprungkomfort durch TwinSpring Gold-Federn
Beim Berg Trampolin InGround "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe bieten die TwinSpring Gold-Federn gleich mehrere Vorteile: Die goldenen, korrosionsfesten Sprungfedern haben mehr Windungen als herkömmliche Sprungfedern. Die Sprungfedern sind dadurch flexibler und sicherer und erhöhen den Komfort beim Springen. Durch die diagonale Anordnung sind 30 Prozent mehr TwinSpring Gold-Sprungfedern verbaut, die der Sprungmatte eine unübertroffene Sprungkraft verleihen. Eine weiteres Plus ist der größere, perfekte Sprungbereich. Der perfekte Sprungbereich ist der zentrale Teil des Sprungtuchs, auf dem es sich am komfortabelsten Springen lässt. Das macht das Trampolin besonders sicher.

Weniger Luft, mehr Sprungkraft
Das Berg Trampolin InGround "Champion" ist mit einem AirFlow Sprungtuch ausgestattet. Die Luft kann durch die Matte erheblich besser entweichen, als bei herkömmlichen Sprungtüchern. Das bedeutet deutlich weniger Luftwiderstand, wodurch höhere Sprünge möglich sind.

Das Berg Trampolin InGround "Champion" mit Sicherheitsnetz "Deluxe"
Das Sicherheitsnetz "Deluxe" garantiert Ihnen zusätzliche Sicherheit. Das Netz wird an einer Bogenkonstruktion an der Oberseite des Trampolins befestigt und ist deshalb immer straff. Das Schutznetz ist mit einer Verschlusskappe versehen, damit es an Ort und Stelle bleibt. Das Bodentrampolin ø 270 cm erhalten Sie mit einem grünen Randbezug. Ab ø 330 cm können Sie optional zwischen einem grünen oder grauen Randbezug wählen.


Lieferbare Ausführungen:
  • ø 330 cm: Einstiegshöhe: 20 cm, max. Nutzergewicht: 100 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 500 kg
  • ø 380 cm: Einstiegshöhe: 20 cm, max. Nutzergewicht: 110 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 550 kg

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Material Rahmen: Stahlrohr, verzinkt
  • Material Sprungmatte: Polypropylen
  • Bauweise: InGround
  • Aufhängung: TwinSpring Gold-Federn
  • Außendurchmesser: 380 cm
  • Rahmenhöhe: 20 cm
  • Farbe Randbezug: Grau
  • Max. Benutzergewicht: 110 kg
  • Gewicht: 111 kg
  • Trampolinform: Rund

Weitere Informationen:
ø:
380 cm
Ausführung:
Randbezug Grau
Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Bodentrampolin, Gartentrampoline, Berg, Outdoortrampolin, Outdoor, Outdoor-Trampolin, Garten-Trampolin, Garten-Trampoline, Outdoortrampoline, Outdoor-Trampoline, Garten, Trampoline, Gartenspielzeug, Gartenspielzeuge, Gartenspielgeräte, Gartenspielgerät, rund, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Trampolin-Springen, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, springen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.037,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,56*
€ 1.341,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,81*
€ 1.330,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,31*
€ 1.278,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,75*
€ 1.252,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,53*
€ 1.234,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berg
35.41.05.02
ab € 923,08*
Ähnlich
Berg
35.41.91.02
ab € 927,55*
Ähnlich
Berg Toys
35.42.05.00
ab € 1.032,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.