Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Gymnastikgeräte
>
Gartentrampolin
>
Artikel
Berg Trampolin "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe 380 cm,Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611955750
Hersteller:
Berg Toys
Herst.-Nr.:
1955750
EAN/GTIN:
08715839062786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin berg toys
gartentrampolin
Ausgezeichnetes Outdoor-Trampolin für den Privatgebrauch
TwinSpring Gold Sprungfedern für ausgezeichnete Sprungkraft
Mit dickem Schutzrand für mehr Sicherheit
Mit Sicherheitsnetz Deluxe
Sprungtuch mit Airflow-Technik
Das spitzenmäße Trampolin für den Außenbereich - das Berg Trampolin "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe
Das Berg Trampolin "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe ist ein echter Champion unter den Outdoor-Trampolinen, sowohl was das Trampolinspringen und auch die Verarbeitung betrifft. Der stabile, galvanisierte Stahlrahmen des Gartentrampolins sorgt für optimale Sicherheit und einen langen Lebenszyklus.
Optimaler Sprungkomfort durch TwinSpring Gold-Federn
Beim Berg Trampolin "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe kommen TwinSpring Gold-Federn zum Einsatz: Diese Federn haben mehr Windungen als herkömmliche Trampolinfedern. Die Federn sind flexibler und sicherer und erhöhen den Sprungkomfort. TwinSpring Gold-Federn sind vollständig galvanisch verzinkt und optimal gegen Witterungseinflüsse geschützt. Die Federn sind diagonal angeordnet und mittels 8-fach-vernähten Dreiecksösen mit dem Sprungtuch verbunden. Durch die TwinSpring Gold-Sprungfedern baut sich die Sprungkraft kontinuierlich auf und es wirken wesentlich geringere Kräfte auf den Körper. Dadurch werden die Sprünge höher, sicherer und komfortabler. Ein breiter Schutzrand verhindert, dass Sie mit der Sprungmechanik in Berührung kommen – die Federn sind komplett abgedeckt.
AirFlow Sprungtuch: Höhere Sprünge mit weniger Luft
Ein weiterer Vorteil des Berg Trampolins "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe ist das AirFlow Sprungtuch. Es ist deutlich luftdurchlässiger als herkömmliche Sprungtücher. Die Luft kann viel besser durch die Sprungmatte entweichen, der Luftwiderstand ist deutlich geringer, ideal für höhere Sprünge. Das AirFlow Sprungtuch und die TwinSpring Gold-Federn sind ein perfektes Duo: Der perfekte Sprungbereich bezeichnet den Bereich im Zentrum des Sprungtuches, auf dem es sich am komfortabelsten Springen lässt. Der perfekte Sprungbereich ist beim Berg Trampolins "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe größer, was die Sicherheit zusätzlich erhöht.
Lieferbare Ausführungen:
ø 270 cm:
Höhe: 70 cm, max. Nutzergewicht: 70 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 350 kg
ø 330 cm:
Höhe: 85 cm, max. Nutzergewicht: 100 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 500 kg
ø 380 cm:
Höhe: 90 cm, max. Nutzergewicht: 110 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 550 kg
ø 430 cm:
Höhe: 95 cm, max. Nutzergewicht: 120 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 600 kg
Einsatzgebiet: Outdoor
Bauweise: Freistehend
Farbe Randbezug: Grau
Max. Benutzergewicht: 110 kg
Gewicht: 114 kg
Material Rahmen: Stahl, feuerverzinkt
Material Sprungmatte: Polypropylen
Aufhängung: TwinSpring Gold-Federn
Rahmenhöhe: 90 cm
Außendurchmesser: 380 cm
Trampolinform: Rund
Zielgruppe: Kinder; Erwachsene
Weitere Informationen:
ø:
380 cm
Farbe:
Grau
... >
Freizeitspiele
>
Trampoline
>
Gartentrampoline
Weitere Suchbegriffe:
Gartentrampoline
,
Berg
,
Outdoortrampolin
,
Outdoor
,
Trampoline
,
Outdoor-Trampolin
,
Garten-Trampolin
,
Garten-Trampoline
,
Outdoortrampoline
,
Outdoor-Trampoline
,
Gartenspielzeug
,
Gartenspielzeuge
,
rund
,
Stabilisationstrainer
,
Stabilitätstrainer
,
Trampolin-Springen
,
Ausdauersport
,
Stabilitätstraining
,
Ausdauertraining
,
Ausdauer
,
Stabilisierung
,
Konditionstraining
,
Stabilisationsübungen
,
springen
,
Kondition
,
verbessern
,
Stabilisations-Trainer
,
Stabilisationstaining
,
Ausdauer-Training
,
Training
,
Ausdauertrainer
,
Ausdauer-Trainer
,
Trainer
,
Stabilität
,
Stabilitäts-Trainer
,
Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.039,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,66*
€ 1.345,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,13*
€ 1.338,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,04*
€ 1.301,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,26*
€ 1.271,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,82*
€ 1.237,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BERG 35.41.93.02 Freizeit- & Garten-Trampolin Draußen Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Berg
35.41.93.02
ab € 921,85*
Ähnlich
Berg Trampolin "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe 330 cm,Grün
Berg Toys
35.41.01.01
ab € 1.050,47*
Ähnlich
Berg Trampolin "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe 380 cm,Grün
Berg Toys
35.42.01.01
ab € 1.038,16*
Ähnlich
Berg Trampolin "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe 430 cm,Grau
Berg Toys
1955763
ab € 1.146,30*
Ähnlich
Berg Trampolin "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe 430 cm,Grün
Berg Toys
35.44.01.01
ab € 1.208,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen