| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611957105 Herst.-Nr.: 2294 EAN/GTIN: 04004128019933 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Tragbare Massagematte
- 5 unterschiedliche Massage-Modi
- 3 Intensitäten: Leicht, mittel, hoch
- 10 Vibrationsmotoren sorgen für eine entspannende Massage
- Mit Heizfunktion
Die Sport-Thieme Massagematte – das kompakte Massagestudio für zu HauseDie Sport-Thieme Massagematte können Sie sowohl auf dem Boden, auf dem Bett oder auf einem Stuhl oder Sessel nutzen. Sie haben die Wahl zwischen 5 vorgegebenen Massageprogrammen in 3 Intensitäten: Leicht, mittel und hoch. Zusätzlich können Sie noch Wärme dazu schalten. Über die Bedienung werden insgesamt 10 Vibrationsmotoren angesteuert, die für eine entspannende Massage sorgen. Die Massagematte können Sie nach Benutzung platzsparend zusammenlegen und verstauen. Achtung! Nicht geeignet für Benutzer mit Herzschrittmacher.Produktdetails:- LxBxH: 168x57x4 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Liegefläche aus 100 % Polyamid, Schwarz
- Mit Netzadapter 230 V/12 V
- Achtung! Nicht geeignet für Benutzer mit Herzschrittmacher
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Massagematte, Massagesitz, Massagesitzauflage, Massagestuhlauflage, massage auflage, Matte, Massage, Vibration, Massage-Gerät, Massagegerät, Massageliege, Therapiematte, Massagetisch, Massagestuhl, Massagekissen, leicht, klappbar, Massagedecke, heizfunktion, wärme, mobil, Vibrationsmassagegerät, wärmefunktion, Massagesitzauflagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |