Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Living Puppets Handpuppe "Jupp"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611957600
Hersteller:
     Living Puppets
Herst.-Nr.:
     W439
EAN/GTIN:
     06091024986603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen

  • Hände, Klappmaul und Zunge bespielbar
  • Bekleidung komplett ausziehbar
  • Erstklassige Verarbeitung und Qualität
  • Entspricht Sicherheitsnorm EN71
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Living Puppets Handpuppe "Jupp" - ausgezeichnete Verarbeitung
Wenn Sie eine hochwertige Handpuppe mit hohem pädagogischen Spielwert, großem Aufforderungscharakter und einer ausgezeichneten Bespielbarkeit suchen, dann greifen Sie zur Living Puppets Handpuppe "Jupp". Die Puppe in Gestalt eines Jungen mit roten Wangen und Sommersprossen, braunem Haar und blauen Augen ist besonders liebevoll gestaltet. Die Handspielpuppe ist mit einer kurzen blaue Jeanshose, einem blau-weiß gestreiftem Kapuzenshirt mit Eidechsen-Aufdruck und sportlichen Schuhen gekleidet. Das Klappmaul bespielen Sie über eine Handöffnung im Nacken und diese kinderleicht mit viel Mimik und Gestik bespielen. Die Zunge ist mit einem Finger bespielbar – optimal für den Gebrauch in der Sprachtherapie. Die Hände mit den fünf Fingern erreichen Sie über eine Öffnung in den Oberarmen der Figur.

Produktdetails:
  • Material: Polyester
  • Höhe: 65 cm
  • Augenfarbe: Blau
  • Pulli und Hose ausziehbar
  • Erstklassige Verarbeitung und Qualität
  • Entspricht Sicherheitsnorm EN71
  • Handwäsche / Bleichen nicht erlaubt / Nicht im Trommeltrockner trocknen / Nicht bügeln / Nicht chemisch reinigen

  • Geschlecht: Junge
  • Besonderheiten: Teilweise ausziehbar; Zunge bespielbar; Teilweise ausziehbar; Zunge bespielbar
  • Handpuppen-Größe: 46-70 cm
  • Größe: 65 cm

Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handpuppe living puppets, handspielpuppen, Sprachtherapie, Kuscheltier, Klappmaulpuppe, Living-Puppets, Handspielpuppe, Therapiepuppe, Living, Puppets, Kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.