Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Living Puppets Handpuppe "Ilselotte Keksberg"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611957701
Hersteller:
     Living Puppets
Herst.-Nr.:
     W512
EAN/GTIN:
     06091024122964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen

  • Einfach bespielbar - für Kinder und Erwachsene geeignet
  • Erstklassige Verarbeitung und Qualität
  • Bekleidung teilweise ausziehbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Living Puppets Handpuppe "Ilselotte Keksberg" – liebevoll gestaltet
Die Handpuppe "Ilselotte Keksberg" von Living Puppets ist sehr detailliert gestaltet: Die Puppe trägt einen rosa Pulli mit weißen Punkten, ein Jeanskleid, eine bunt geringelte Strumpfhose, weiße Shorts und blaue, coole Turnschuhe. Kleid, Shorts und Turnschuhe können ausgezogen werden. Auf der Vorderseite des Kleidchens ist eine Tasche aufgenäht, in die Sie kleine Spielzeuge oder Süßigkeiten stecken können. In dem braunen Haar sind kleine Zöpfe fest eingeflochten.

Living Puppets Handpuppe "Ilselotte Keksberg": Mit Klappmaul
Am Kopf finden Sie eine Handöffnung, durch die Sie das flexible Klappmaul und die Zunge bespielen können. Die Arme und die Hände mit den 5 Fingern erreichen Sie jeweils durch eine Öffnung in den Oberarmen. Dadurch können Sie mit den Puppenhänden Gegenstände greifen und äußerst realistisch gestikulieren. Das flexible Klappmaul ermöglicht Ihnen eine emotionale Mimik.

Produktdetails:
  • Material: Polyester
  • Höhe: 65 cm
  • Augenfarbe: Blau
  • Handwäsche / Bleichen nicht erlaubt / Nicht im Trommeltrockner trocknen / Nicht bügeln / Nicht chemisch reinigen
  • Bekleidung teilweise ausziehbar
  • Nicht geeignet für Kinder unter 10 Monaten

  • Geschlecht: Mädchen
  • Besonderheiten: Teilweise ausziehbar; Zunge bespielbar; Teilweise ausziehbar; Zunge bespielbar
  • Handpuppen-Größe: 46-70 cm
  • Größe: 65 cm

Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handpuppe living puppets, handspielpuppen, Kuscheltier, Klappmaulpuppe, Living-Puppets, Handspielpuppe, Therapiepuppe, Living, Puppets, Handspielfigur, Kuscheltiere, Sinnesförderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.