Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Living Puppets Handpuppe "Kleine Finja"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611958300
Hersteller:
     Living Puppets
Herst.-Nr.:
     W631
EAN/GTIN:
     06091024164148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen

  • Beliebt in Kitas, Kindergarten und Grundschule
  • Hände, Klappmaul und Zunge bespielbar
  • Bekleidung komplett ausziehbar
  • Erstklassige Verarbeitung und Qualität
  • Entspricht Sicherheitsnorm EN71


Die Living Puppets Handpuppe "Kleine Finja" - nicht nur auf Partys gerne gesehen
Die "Kleine Finja" von den Living Puppets steckt voller Witz und ihre lustige Art springt schnell auf andere über. Bei der Handpuppe können Sie die Bekleidung vollständig ausziehen. Die Handspielfigur trägt 2 seitliche Zöpfe, die je von einem Zopfgummi gehalten werden. Die Kleidung besteht aus einem rosa Streifenpulli. Über einer Hose trägt Finja einen gelben Rock, darunter weiße Shorts. Ein paar Schuhe gehören auch dazu. Der Handpuppe hauchen Sie ganz einfach leben ein: Das Klappmaul bespielen Sie über eine Handöffnung im Nacken der Figur. Mit einem Finger der spielenden Hand können Sie in die Zunge greifen und diese bewegen. An der Armen der Puppe befinden sich Handöffnungen, über die Sie in die Hände der Figur greifen und diese bespielen können.

Produktdetails:
  • Material: Polyester
  • Höhe: 45 cm
  • Augenfarbe: Braun
  • Bekleidung komplett ausziehbar
  • Entspricht Sicherheitsnorm EN71
  • Handwäsche / Bleichen nicht erlaubt / Nicht im Trommeltrockner trocknen / Nicht bügeln / Nicht chemisch reinigen
  • Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monaten

  • Geschlecht: Mädchen
  • Besonderheiten: Zunge bespielbar; Komplett ausziehbar; Zunge bespielbar; Komplett ausziehbar
  • Handpuppen-Größe: 36-45 cm
  • Größe: 45 cm

Weitere Suchbegriffe: Fussball-Short (Kinder), Fussballshort (Kinder), Kinder-Fussballshorts, Kinder-Shorts, Kinder-Trainingsshorts, Kinder-Wettkampfshorts, Kinderfussballshorts, Kindershorts, Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handpuppe living puppets, handspielpuppen, Kuscheltier, Klappmaulpuppe, Living-Puppets, Handspielpuppe, Therapiepuppe, Living, Puppets, Kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.