| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611959417 Herst.-Nr.: W237 EAN/GTIN: 06091024619457 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Angenehm flauschig und anschmiegsam
- Erstklassige Verarbeitung und Qualität
- Entspricht Sicherheitsnorm EN71
- Lieferbar in 5 verschiedenen Farben
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Living Puppets Handpuppe "Wunschtraum-Kuschelmuschelkissen" für einen guten Schlaf Mit der Living Puppets Handpuppe "Wunschtraum-Kuschelmuschelkissen" bringen Sie Ihre Kinder leicht zu Bett. Das rechteckige, flauschig weiche Kissen können Sie wie eine Klappmaulpuppe bespielen. Das macht das weiche Kissen zu einem sprechenden Erzählkissen. Erzählen Sie Kindern Geschichten für eine gute Nacht. Mit der Einschlafhilfe lässt sich auch hervorragend kuscheln. Die sprechende Kissenpuppe nimmt Kindern die Angst vor der Nacht und Dunkelheit. Produktdetails:- Material: Polyester
- Maße (LxB): 40x40 cm
- Lieferbar in Orange, Pink, Türkis, Gelb, Rot oder Grün
- Entspricht Sicherheitsnorm EN71
- Handwäsche/Bleichen nicht erlaubt/Nicht im Trommeltrockner trocknen/Nicht bügeln/Nicht chemisch reinigen
- Geschlecht: Neutral
- Handpuppen-Größe: 36-45 cm
- Besonderheiten: Nicht ausziehbar
- Größe: 40x40 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Pink |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handpuppe living puppets, handspielpuppen, Kuschelkissen, Kuscheltier, Einschlafhilfe, Babyspielzeug, Living-Puppets, Erzählkissen, Traumwünscher, Sprechende, Kissenpuppe, Living, Puppets, Kuscheltiere, Babyspielzeuge, Sinnesförderung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |