Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportgeräteschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611960408
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     SP2
EAN/GTIN:
     4044475292511
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank

  • Geeignet für Schulen, Vereine und Schwimmbäder
  • 5 verstellbare Einlegeböden
  • Bequemer Türöffnungswinkel von 270 Grad
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sportgeräteschrank: Hier findet jede Sportgruppe ihr Spiel- und Sportgerät wieder
Der Sportgeräteschrank besitzt einen 6-cm-Sockel. Alle Kanten sind geschlossen, was die Verletzungsgefahr reduziert. Alle sichtbaren Kanten sind zudem mit 2 mm ABS-Kunstoffumleimern versehen. Die Seitenwände stehen auf dem Boden und der Deckel ist innen liegend. Der Schrank ist mit einem Sicherheitszylinderschloss mit Einheitsschließung ausgestattet. Zum Schloss erhalten Sie einen Ersatzschlüssel. Sportgeräte sind im Lieferumfang nicht enthalten.

  • Schrankmodell: Sportgeräteschrank; Klassenschrank
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Farbe Korpus: Buche
  • Farbe Schranktür: Buche
  • Schrankgröße: 190x120x50 cm
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Schließung: Einzelschließung
  • Schrankausstattung: Einlegeböden
  • Anzahl Einlegböden: verstellbar; 5
  • Schrankbreite (Außen): 120 cm
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Ausführung Schloss: Sicherheitszylinderschloss mit Einheitsschließung
  • Türöffnungswinkel: 270 Grad
  • Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 20 mm
  • Traglast gesamt: 30 kg
  • Schrankhöhe (Außen): 190 cm
  • Gewicht: 115 kg
  • Material Schranktür: Feinspanplatte
  • Material Korpus: Feinspanplatte

Weitere Suchbegriffe: Schrank, Geräte-Schränke, Geräte-Schrank, Geräteschrank, Geräteschränke, Schränke, Holzschrank, aus, Holz, klassenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 882,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,20*
€ 1.168,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,66*
€ 1.152,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,47*
€ 1.094,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,62*
€ 1.071,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,43*
€ 1.050,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.