Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möckel Anschlagkante für Möckel Therapietische Flach, 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611960600
Hersteller:
     Möckel
Herst.-Nr.:
     1960600
EAN/GTIN:
     04044475175746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Ergonomietische
Möckel
Schulmöbel

  • Lieferbar mit 5 mm hohem oder 35 mm hohem Anschlag
  • Geeignet für alle neigbaren Platten, außer für Tischplatten mit einem Bogenausschnitt
  • Inkl. Montagematerial
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Möckel Anschlagkante für Möckel Therapietische - Damit alles auf dem Tisch bleibt
Wer bereits einmal mit einem Therapietisch mit einer neigbaren Platte gearbeitet hat, kennt das Problem: Wird die Neigung zu stark, rutschen Stifte und Unterlagen einfach von der Tischfläche. Die Möckel Anschlagkante schafft hier Abhilfe: Das praktische Zubehörteil verhindert ein Abrutschen - alles bleibt auf dem Tisch. Die Anschlagkante ist nicht mit Tischplatten mit einem Bogenausschnitt verwendbar.
Die Lieferung der Anschlagschiene erfolgt ohne den Tisch.

Produktdetails:
  • Anschlagkante mit Befestigungszubehör, ohne Tisch
  • Lieferbar mit 5 mm hohem Anschlag, Gesamthöhe: 35 mm oder 35 mm hohem Anschlag, Gesamthöhe: 58 mm
  • Nicht für Tischplatten mit einem Bogenausschnitt geeignet
  • Wird die Anschlagkante nicht benötigt, kann sie einfach versenkt werden und ist dann bündig mit der Tischplattenoberfläche
  • Farbe: Lichtgrau

Weitere Informationen:
Ausführung:
Flach, 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möckel
1960613
ab € 61,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.