Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Die-Schaukel.de Schaukelaufhängung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611960903
Hersteller:
     die-schaukel.de
Herst.-Nr.:
     2* ASG.1
EAN/GTIN:
     04044475074995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukel
schaukel

  • Mit Drehwirbel und eingenähtem Gewicht
  • Sicherer Einsatz
  • Hält hohen Belastungen stand
  • Mit komplettem Montageset
  • Optional mit Splitterschulzfolie für noch mehr Sicherheit


Alle Infos zur Die-Schaukel.de Schaukelaufhängung für Schaukeln auf einem Blick:
  • An den Schrauben der Aufhängung lassen sich Ringe mit einem ø von max. 6 cm befestigen.
  • Die Breite des Schlitzes am Drehwirbel beträgt 8 mm. Toleranzen von 8,6 - 9,1 mm sind je nach Gelenk möglich.
  • Bitte keine Seile direkt einhängen, unbedingt Schaukelringe mit einer Stärke von 8 mm verwenden.
  • Die Schaukelhaken sind zugelassen für eine Belastung von bis zu 150 kg je Haken. Bitte achten Sie auf eine tragfähige Decken- bzw. Balkenbefestigung.
  • Die beiden Bohrungen auf der Montageplatte haben einen ø von 12 mm.
  • Die Löcher haben einen Abstand von 90 mm und einen ø von jeweils 12 mm.
  • Maße Befestigungsplatte: 125x40 mm

  • Aufhängung: 2-Punkt
  • Befestigungsposition: Fix
  • Bereiche: Tragfähige Betondecke
  • Verbindungselemente: Pendeldrehhaken

Weitere Suchbegriffe: Schaukelzubehör, Kreuzgelenk, Drehwirbel, Spielecke, Spielecken, Schaukelgelenk, Schaukelgelenke, Gelenk, für, Seilwirbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,17*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 86,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,34*
€ 130,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,25*
€ 128,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,42*
€ 124,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,48*
€ 119,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,17*
€ 102,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.