Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möckel Ergonomiebank LxB: 120x40 cm, H: 42–62 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611961313
Hersteller:
     Möckel
Herst.-Nr.:
     1961313
EAN/GTIN:
     04044475052023
Suchbegriffe:
Therapiebänke
Ergotherapie
Ergonomie-Möbel
Ergonmiebänke

  • Seitenunabhängige Höhenverstellung in 5 cm Stufen
  • Stabile Schräglagen sind möglich
  • Leicht verschiebbar durch die seitlich angebrachten Rollen
  • 4 verstellbare Füße für unebene Böden
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Möckel Ergonomiebank für den Einsatz im Praxisalltag
Ergonomiebank von Möckel: die Sitzfläche kommt im Buche-Dekor daher, das Gestell ist lichtgrau. Die Möckel Polsterauflage ist nicht Bestandteil der Ergonomiebank. Sie können das Polster unter Zubehör gleich mit bestellen.

  • Sitzmöbelart: Therapiebank

Weitere Informationen:
Ausführung:
LxB: 120x40 cm, H: 42–62 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,20*
€ 582,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,77*
€ 574,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,91*
€ 542,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,56*
€ 527,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,05*
€ 485,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möckel
1961300
ab € 347,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.