Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beka Hospitec Pflege- und Wickeltisch "Mona" hydraulisch Delft,150x...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611965663
Hersteller:
     Beka Hospitec
Herst.-Nr.:
     950103000
EAN/GTIN:
     04044475021807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wickelkommode
Wickeltisch
wickelkommode

  • Unentbehrlich in Kliniken, Kindergärten, Pflegeheimen
  • Hydraulisch einstellbar von 49 cm bis 95,5 cm
  • Ohne Seitenteile
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Beka Hospitec Pflege- und Wickeltisch "Mona" hydraulisch: Erleichtert die Pflegearbeit
Der Pflege- und Wickeltisch "Mona" hydraulisch von Beka Hospitec verfügt über ein äußerst stabiles Scherenhubsystem. Auch bei unruhigen Patienten wackelt der Pflegetisch nicht. Die Höhe variieren Sie stufenlos mit einem beidseitig bedienbaren Fußpedal. Die Höhe beträgt 49-95,5 cm. Das ermöglicht Ihnen eine einfache Übernahme des Patienten und die Arbeit bei ergonomischer Arbeitshöhe. Die Liegefläche ist mit einem angenehmen Spezialkunststoff gepolstert und mit strapazierfähigem Kunstleder bezogen. Nach Gebrauch leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Produktdetails:
  • Mit hydraulischem Scherenhubsystem
  • Höhe stufenlos variierbar mittels beidseitig bedienbarem Fußpedal von 49-95,5 cm
  • Höhe des Fahrgestells: 13,8 cm
  • 50 mm starke Polsterauflage mit Softkanten
  • Fahrgestell in robuster Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
  • Einfacher Transport über die großen Fahrlenkrollen mit Feststeller
  • Belastbar bis 205 kg
  • Seitenteile gehören nicht zum Lieferumfang, können aber gleich mitbestellt werden

Weitere Informationen:
Farbe:
Delft
Liegefläche:
150x80 cm
Weitere Suchbegriffe: Pflegetisch, Pflegeliege, Krankenliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.320,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.493,00*
€ 2.966,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.451,49*
€ 2.917,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.368,47*
€ 2.818,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.340,80*
€ 2.785,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.320,66*
€ 2.761,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beka Hospitec
950101000
ab € 2.277,49*
Ähnlich
Beka Hospitec
950105000
ab € 2.400,89*
Ähnlich
Beka Hospitec
950107000
ab € 2.539,96*
Ähnlich
Beka Hospitec
3835441
ab € 2.277,22*
Ähnlich
Beka Hospitec
3835454
ab € 2.367,86*
Ähnlich
Beka Hospitec
3835470
ab € 2.527,96*
Ähnlich
Beka Hospitec
3835467
ab € 2.460,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.