Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ironwear Gewichtshandschuhe "Hand Irons" 2x 0,90 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611982419
Hersteller:
     Ironwear
Herst.-Nr.:
     HIO20
EAN/GTIN:
     00896511002028
Suchbegriffe:
Gewichtsmanschette
gewichtsmanschette

  • Für Fitness- und Lauftraining
  • Dreifaches Verschlusssystem für alle Handgrößen
  • Im Wasser einsetzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Ironwear Gewichtshandschuhe "Hand Irons": Mit perfektem Verschlusssystem
Die Ironwear Gewichtshandschuhe "Hand Irons" sind Gewichtshandschuhe für Aerobic-, (Kick)Box-, Karate-, Fitness- und Lauftraining. Die Handschuhe haben eine Einheitsgröße und lassen sich durch ein dreifaches Verschlusssystem optimal an die Handgröße anpassen. Dank der Füllung mit Gelmasse, sind die Handschuhe auch im Wasser einsetzbar und rosten nicht.

Produktdetails:
  • Material: 100 % Nylon
  • Dank Flex-Metal auch im Wasser einsetzbar
  • Länge der Gewichtshandschuhe: ca. 29 - 30,5 cm
  • Maße der Handfläche: ca. 7,5 x 8 cm
  • Stärke der Handfläche: ca. 2,5 - 3 cm

  • Produktart: Manschetten

Weitere Informationen:
Ausführung:
2x 0,90 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewichts-Handschuh, Gewichtshandschuh, Laufgewichte, Gelenkgewichte, Handgewichte, Training, mit, Körpergewicht, Körpergewichtstraining, Trainieren, Handmanschetten, Armgewichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,90*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 53,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,15*
€ 84,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,70*
€ 84,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,17*
€ 79,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,48*
€ 77,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,90*
€ 64,14
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ironwear
HI010
ab € 53,78*
Ähnlich
Ironwear
HIO30
ab € 60,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.