Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ironwear Gewichtsmanschetten "Variabel" 2,25 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611982451
Hersteller:
     Ironwear
Herst.-Nr.:
     AIO50A
EAN/GTIN:
     00896511002080
Suchbegriffe:
Gewichtsmanschette
gewichtsmanschette

  • Variabler Einsatz für Hand- und Fußgelenke
  • In verschiedenen Bereichen einsetzbar
  • Auch im Wasser einsetzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Ironwear Gewichtsmanschetten "Variabel" – perfekter Halt und kein verrutschen
Die Ironwear Gewichtsmanschetten "Variabel" sind in ca. 230 Gramm-Schritten bestückbare Hand- und Fußgelenkmanschetten für das Aerobic-, (Kick)Box-, Karate-, Fitness- und Lauftraining. Die Manschetten lassen sich durch einen breiten Klettverschluss perfekt an das Handgelenk anpassen. Dank der relativ weichen Masse und dem breiten Klettband, haben Ihre Trainingsgewichte einen sehr guten Halt und rutschen somit nicht.

Produktdetails:
  • Mit Klettverschluss (ca. 12 cm lang)
  • Flex-Metal
  • Gewicht (je Manschette): 1,1 kg bzw. 2,25 kg

  • Produktart: Manschetten
  • Farbe: Schwarz
  • Besonderheit: Im Wasser einsetzbar
  • Maße: 30x13 cm
  • Material Füllung: Gelmasse mit Eisengranulat
  • Gewicht: 2,25 kg
  • Material: 100 % Nylon

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewichts-Manschette, Laufgewichte, Gelenkgewichte, Fußgewicht, für, Aquajogging, Handgewichte, Training, mit, Körpergewicht, Körpergewichtstraining, Trainieren, Beingewicht, Beingewichte, Handgelenksmanschette, Handgelenkmanschette, Handgelenksmanschetten, Handgelenkmanschetten, Fußgelenksmanschette, Fußgelenksmanschetten, Knöchelgewicht, Knöchelgewichte, Beinhantel, Beinhanteln, Armgewichte, Zusatzgewicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,05*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 126,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 158,49*
€ 188,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 157,60*
€ 187,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 151,72*
€ 180,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 139,59*
€ 166,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 126,05*
€ 150,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.