Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ironwear Gewichtsmanschetten 1,10 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611982464
Hersteller:
     Ironwear
Herst.-Nr.:
     AIO25
EAN/GTIN:
     00896511002011
Suchbegriffe:
Gewichtsmanschette
gewichtsmanschette

  • Mit breitem Klettverschluss zur Anpassung an das Handgelenk
  • Ideal für das Fitnesstraining
  • Im Wasser einsetzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Ironwear Gewichtsmanschetten passen sich optimal an
Die Ironwear Gewichtsmanschetten sind perfekt für das Aerobic-, (Kick)Box-, Karate-, Fitness- und Lauftraining geeignet. Die Manschetten lassen sich durch einen breiten Klettverschluss perfekt an das Handgelenk anpassen. Dank Flex-Metal sind die Gewichte hervorragend im Wasser einsetzbar.

Produktdetails:
  • Länge (Handgelenkmanschette inkl. Klettverschluss): 36 cm
  • Material: 100 % Nylon
  • Eisengranulatfüllung
  • Mit Flex-Metal
  • Farbe: Schwarz

Lieferbar in 2 Gewichtsklassen:
  • 2x 0,45 kg
  • 2x 1,10 kg

  • Produktart: Manschetten
  • Farbe: Schwarz
  • Besonderheit: Im Wasser einsetzbar
  • Material Füllung: Eisengranulat
  • Gewicht: 2x1,10 kg
  • Material: 100 % Nylon

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,10 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewichts-Manschette, 20Euro, Laufgewichte, Gelenkgewichte, Handgewichte, Training, mit, Körpergewicht, Körpergewichtstraining, Trainieren, Beinmanschette, Armmanschette, Handmanschetten, Beingewicht, Beingewichte, Handgelenksmanschette, Handgelenkmanschette, Handgelenksmanschetten, Handgelenkmanschetten, Fußgelenksmanschette, Fußgelenksmanschetten, Hand-, und, Fußgewichtsmanschetten, Knöchelgewicht, Knöchelgewichte, Fußgewichte, Beinhantel, Beinhanteln, Armgewichte, Zusatzgewicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,94*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 71,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,06*
€ 111,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,11*
€ 110,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,13*
€ 106,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,55*
€ 101,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,94*
€ 85,61
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ironwear
WIO10
ab € 42,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.