| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611993312 Herst.-Nr.: 401300 EAN/GTIN: 04006226019167 |
| | |
|
| | |
| - Mit atmungsaktivem Thermobezug
- Damit sitzen Sie im Auto bequem und dynamisch
- Trainiert die Muskulatur der Wirbelsäule
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Togu Sitzkissen "Airgo Aktiv Comfort" – einfach gesünder sitzenBeim Fahren im Auto oder beim Sitzen bewegt sich ganz nebenbei Ihre Wirbelsäule, so dass die Bandscheiben ständig be- und entlastet werden. Damit wird die Muskulatur der Wirbelsäule trainiert und die aufrechte Haltung optimiert. Das Togu Sitzkissen "Airgo Aktiv Comfort" entlastet auch Beckenboden und Prostata! Produktdetails:- Zielgruppe: Erwachsene
- Füllung: Luft
- Anwendungsbereich: Wirbelsäule; Rücken; Gesäß
- Max. Belastbarkeit: 200 kg
- Material: Ruton
- Farbe: Schwarz
- Maße: 40x29x3,5 cm
- Gewicht: 970 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Autositzauflage, Autositzkissen, Sitzauflage KFZ, Ballkissen, Ballsitzkissen, Keil Sitzkissen, Keilkissen, Keilsitzkissen, Sitzkeil, Sitzkeilkissen, Kyphosekissen, Lendenkissen, Lordose Rückenkissen, Lordosekissen, Lordosenkissen, Lordosenstütze, Lordosestütze, Rücken-Kissen, Rücken-Stütze, Rückenkissen, Rückenstütze, Gesäßkissen, Sitzkissen, Boden-Kissen, Bodenkissen, Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, togu keilsitzkissen, keil sitzkissen, Dynair, dyn, air, Autokissen, Airgo, Gesund, sitzen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,21* | € 86,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,95* | € 96,11* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 82,59* | € 101,41* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 82,67* | € 101,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,17* | € 101,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|