Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Vogelnestschaukel Aufhängehöhe 200 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611999121
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4577-1-200
EAN/GTIN:
     04044475078733
Suchbegriffe:
Nestschaukel
Vogelnestschaukel
Schaukel
schaukel

  • Für öffentliche Spielplätze und Einrichtungen
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • 5 Jahre Garantie auf das Gestell
  • In 2 Ausführungen: 200 cm und 250 cm Aufhängehöhe
  • Inkl. original Huck Vogelnest, Aufhängung und Pfostenschuhen


Huck Seiltechnik Vogelnestschaukel inkl. Zubehör: Schaukeln und Entspannen
Die Huck Seiltechnik Vogelnestschaukel ist aus hochwertiger, kerngetrennter und rissarmer Douglasie gefertigt und wird mittels Pfostenschuhen im Boden einbetoniert. Das bekannte und sehr beliebte Vogelnest hat einen ø von 120 cm und bietet Platz für 1-3 Kinder.

Produktdetails:
  • 4 Standpfosten aus hochwertiger, kerngetrennter, rissarmer Douglasie (ø 160 mm), mit Pfostenschuhen und Kunststoff-Abdeckkappen
  • 1 Kopfbalken aus Douglasie (ø 180 mm), Länge 4,00 m, mit Kunststoff-Abdeckkappen
  • 1 Vogelnest ø 120 cm, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte
  • 2 Kreuzgelenke mit Sicherheitsfangkette
  • Inkl. 2 Paar Pfostenschuhen zum Einbetonieren
  • Fundamentpläne und Montage- und Wartungsanleitungen sind im Lieferumfang enthalten.

  • Aufhängehöhe: 200 cm
  • Untergrund : Sand; Kies; Fallschutzplatten; Sand ; Fallschutzplatten; Kies; Rindenmulch; Holzschnitzel; Holzschnitzel; Rindenmulch
  • Alter: Ab 4 Jahren; Ab 4 Jahren
  • Max. Fallhöhe : 130 cm; 1,30 m
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule; Sportstätte
  • Sicherheitsbereich : 6,75x2,50 m
  • Fallschutz: 18,45 m²
  • Aufstellmaße: 4,15x2,60x2,25 m
  • Betonbedarf: 2 m³
  • Max. Nutzeranzahl: 4
  • Holzart: Douglasie
  • Lieferumfang: Pfostenschuhe; Vogelnest; Kreuzgelenke; Schaukelgestell; Pfostenschuhe; Vogelnest; Kreuzgelenke; Schaukelgestell
  • Material Gestell: Holz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufhängehöhe 200 cm
Weitere Suchbegriffe: Schaukeln, Kinderschaukel, Schaukelgestell, Schaukelgestelle, Behindertenschaukel, für, erwachsene, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Schaukelnest, außen, Holzschaukel, Kinderschaukeln, Holzschaukeln, Spielplatzgerät, aus, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.916,49*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 3.916,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4.194,53*
€ 4.991,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 4.143,40*
€ 4.930,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4.002,37*
€ 4.762,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.938,76*
€ 4.687,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.916,49*
€ 4.660,62
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4577-1-250
ab € 4.291,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.