Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Wassersport
>
Aquafitness-Handschuhe
>
Artikel
Beco Aqua-Kickbox-Handschuhe Länge 29 cm
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612001526
Hersteller:
Beco
Herst.-Nr.:
9637
EAN/GTIN:
04013368196373
Suchbegriffe:
Aquafitness-Handschuhe
aquafitness handschuhe
Ergonomische Grifflöcher: optimaler Halt beim Aqua-Boxen
Besonders geeignet für Vereine und Kursbetriebe
Elastisch aus weichem, hautfreundlichem Schaumstoff
Für die Anwendung von Power Boxing
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Die Beco Aqua-Kickbox-Handschuhe zum Powerboxing
Die Beco Aqua-Kickbox-Handschuhe von Beco lassen sich ideal für den neuen Megatrend im Wasser anwenden: Das Power Boxing. Dank ergonomisch geformter Grifflöcher garantieren die Handschuhe einen optimalen Halt während des Aqua-Kickboxens. Die Handschuhe aus weichem, hautfreundlichem Schaumstoff sind sehr elastisch und in 2 Größen lieferbar.
Wassertiefe: Flachwasser
Trainingsbereich : Aqua Fitness; Aqua Kickboxen
Material: Schaumstoff
Farbe: Blau
Gewicht : 140 g
Weitere Informationen:
Größen:
Länge 29 cm
... >
Schwimmen
>
Aqua Fitness
>
Aqua-Hanteln
Weitere Suchbegriffe:
Boxen
,
Handschuhe
,
Kickboxen
,
Kickbox-Handschuhe
,
Extrablatt
,
ZWB1515
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,25*
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 12,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,06*
€ 22,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paar
ab 12 Paar
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beco Aqua-Kickbox-Handschuhe Länge 26 cm
Beco
9637
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen