Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Rollenrutschbahn "Original" 200x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612005805
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2005805
EAN/GTIN:
     04044475012621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollbrettbahn
rollbrettbahn

  • Frei kombinierbar mit Sprossenwand oder Podest
  • Sehr stabil: bis 150 kg belastbar
  • Attraktive Farbgestaltung mit Rollen in leuchtendem Orange
  • Beschichtete, robuste Schaumstoffrollen
  • Hygienisch abwaschbar


Sport-Thieme Rollenrutschbahn "Original": Top Qualität für sicheres Rutschen
Die Sport-Thieme Rollenrutschbahn "Original" besteht aus 2 Seitenteilen – den "Wangen" aus stabilem Birke-Multiplex-Holz. Zwischen den Wangen sind die beweglichen Rollen aus Schaumstoff montiert. Die weichen Rollen aus beschichtetem Spezialschaumstoff machen dabei das Rutschen in jeder Körperlage zu einem angenehmen Erlebnis. Dabei ermöglicht der geringe Abstand zwischen den Rollen ein sicheres Rutschen, ohne zu verhaken.

Einfach einhängen
Die Rutschbahn verfügt über eine Aussparung, wodurch sie in Sprossen (max. ø 38 mm) von Sprossenwänden eingehängt werden kann. Bitte beachten Sie, dass der Abstand der Sprossen in der Sprossenwand, in die die Rollenrutschbahn eingehängt wird, mind. 8 cm betragen muss.
Sie eignet sich dadurch hervorragend in Kombination mit Sprossenwänden oder Podesten und Sprungkästen mit Sprossen. Das Einhängen funktioniert sowohl mit runden als auch mit ovalen Sprossen. Das Gefälle sollte 45 Grad nicht übersteigen.

Wenn Sie die Rollenrutschbahn mit einer Sprossenwand mit größeren Sprossen verwenden möchten, benötigen Sie unbedingt die Sport-Thieme Einhängesprosse. Diese können Sie unter Zubehör einfach mitbestellen.

Die Sport-Thieme Rollenrutschbahn - der Publikumsmagnet im Kindersport
Die Sport-Thieme Rollenrutschbahn bietet vielfältige Nutzungsformen. Ein Abrollen in Bauch- und Rückenlage, im Kniestand oder im Sitzen sind ebenso vorwärts wie rückwärts möglich. Dabei wird der Körper massiert, stimuliert und sensibilisiert. Das Hochklettern - egal ob mit oder ohne Seil - fördert Kraft und Balance. Mit der Rollenrutschbahn können psychosoziale Kompetenzen, Selbstvertrauen, motorische Fähigkeiten und körperliche Kraft verbessert werden.

Produktdetails:
  • Material Wangen: 30 mm starkes Birke-Multiplex-Holz
  • Material Rollen: beschichteter Spezialschaumstoff
  • Breite: 60 cm
  • Farbe: Orange
  • Einhängemöglichkeiten: Sprossen (max. ø 38 mm)
  • Mindestabstand zwischen den Sprossen: 8 cm
  • Max. Gefälle: 45 Grad
  • Länge: 200 cm Gewicht: ca. 16 kg
  • Länge: 250 cm Gewicht: ca. 20 kg
  • Länge: 300 cm Gewicht: ca. 24 kg
  • Für Kinder ab 3 Jahren
  • Lieferumfang: nur Rollenrutsche

Weitere Informationen:
Größen:
200x60 cm
Weitere Suchbegriffe: Rutsch-Bahnen, SI-Zentrum, Bewegungsbaustelle, Rollenrutsche, Bewegungslandschaft, Rutschbrett, Motorikraum, Rollsprossenbrett, Sinnesraum, Motorikräume, Sprossenwandrutsche, Therapierutsche, Dauerbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 466,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,15*
€ 668,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,83*
€ 659,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,31*
€ 626,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,76*
€ 603,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,15*
€ 554,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2005818
ab € 491,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
2005821
ab € 581,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.