Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Rollbrettbahn "Mini"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612015415
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2015415
EAN/GTIN:
     04044475022019
Suchbegriffe:
Rollbrettbahn
rollbrettbahn

  • Die platzsparende Rampe für kleine Räume
  • Einfach in Sprossenwand einzuhängen
  • Schwierigkeitsgrad einstellbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Rollbrettbahn "Mini": Platzsparend und motivierend
Die Rollbrettbahn "Mini" von Sport-Thieme ist die platzsparende Rampe für kleine Räume in Kindergärten und Einrichtungen. Der Schwierigkeitsgrad ist einstellbar - sodass sich selbst sehr vorsichtige Kinder auf die Rollbrettbahn wagen.
Die Lieferung erfolgt ohne Sprossenwand und Rollbrett.

  • Belastbarkeit: Max. 100 kg
  • Farbe: Holz-Natur
  • Breite: 60 cm
  • Länge: 150 cm
  • Altersempfehlung: ab 6 Jahre
  • Material: Birkensperrholz
  • Gewicht: 10 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Einsatzbereich: Sprossenwand

Weitere Suchbegriffe: Rollramp, Bewegungsbaustelle, Rollbrett-Bahn, Bewegungsbaustellen, Rollbrettrampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,88*
€ 593,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,14*
€ 586,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,39*
€ 555,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,72*
€ 536,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,28*
€ 495,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.