Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stroops Widerstandsband "Accelerator" ca. 35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612030601
Hersteller:
     Stroops
Herst.-Nr.:
     50-0120
EAN/GTIN:
     00857644001005
Suchbegriffe:
Slingtrainer
Sling-Trainer
Accelerator
Zugseil

  • Beansprucht alle Hauptmuskelgruppen
  • Trainiert Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Explosivkraft
  • Verstellbares, gepolstertes Geschirr für jede Schultergröße
  • Besonders robustes Trainingsgerät
  • In 3 Widerständen erhältlich: mittel, stark, extra-stark


Dynamische Übungen mit dem Stroops Widerstandsband "Accelerator" erleben
Ganz egal, ob Profi-Kampfsportler:in oder Einsteiger:in, das Stroops Widerstandsband "Accelerator" ermöglicht allen durch seine 3 verschiedenen Widerstandsstufen das optimale Training. Der "Accelerator" beschleunigt die Trainingserfolge im Bereich des Schnellkraft- und Explosivkrafttrainings. Zahlreiche Übungen für das Kraft- und Konditionstraining können mit dem Stroops Widerstandsband "Accelerator" durchgeführt werden. Auch im Bereich Group-Fitness lassen sich andere Artikel gut in das Training mit dem "Accelerator" integrieren.

Produktdetails:
  • Ummantelung aus Polypropylen (PP)
  • In 3 verschiedenen Widerständen erhältlich: bis 35 kg, bis 48 kg, bis 68 kg
  • Besonders robust dank 300 cm langer Textil-Ummantelung des Tubings
  • Bauchgurt und Ankerschlinge

Empfehlungen:
  • 35 kg/77 lbs: Beginnende oder Personen zwischen 55 und 75 kg. Ebenso für fortgeschrittene Athlet:innen
  • 48 kg/105 lbs: Fortgeschrittene Athlet:innen und Personen zwischen 75 und 100 kg Körpergewicht
  • 68 kg/150 lbs: Topathlet:innen über 84 kg Körpergewicht

  • Trainingslevel: Fitnesstraining und Therapie
  • Übungen: Koordination; Kraft; Schnelligkeit
  • Produktart: Widerstandsbänder

Weitere Informationen:
Widerstand:
ca. 35 kg
Weitere Suchbegriffe: Strongman, Pullband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,33*
€ 257,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,04*
€ 230,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stroops
50-0121
ab € 207,59*
Ähnlich
Stroops
50-0122
ab € 239,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.