| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612034300 Herst.-Nr.: 2117 EAN/GTIN: 05704954211707 |
| | |
|
| | |
| - 10 unterschiedliche Strukturen
- Jede Struktur als kleine und große Scheibe
- Inkl. 10 Scheiben ø 27 und 11 cm, Augenbinde, Beutel
- Auch für Erwachsene und Senioren geeignet
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Gonge Taktile Scheiben-Set für Wahrnehmungsschulung und SprachförderungDie verschiedenen Strukturen der taktilen Scheiben von Gonge sind eine Herausforderung für Hände und Füße und fördern die taktile Wahrnehmung. Gleichzeitig unterstützen sie die sprachliche Entwicklung, indem die Kinder ihre Sinneseindrücke beschreiben. Durch das verwendete Gummi fühlen sich die Scheiben sehr angenehm an. Jede der 5 unterschiedlichen Strukturen gibt es als große und kleine Scheibe. Die großen legen Sie auf den Boden, während die Kinder die kleinen Scheiben in der Hand halten. Gut geeignet für die basale und sinnliche Wahrnehmung, Gedächtnis-Spiele, usw. Tipp:Durch die beigefügte Augenbinde steigern Sie die Herausforderung, wenn das „Gefühlte“ beschrieben werden soll.] Set-Bestandteile:- Je 5 Scheiben ø 27 und ø 11 cm
- Augenbinde
- Aufbewahrungsbeutel
Produktdetails:- Lieferbar in Set 1 und Set 2
- Für Kinder ab 2 Jahren und Erwachsene
- Belastbar bis 100 kg
- Spielart: Wahrnehmungsspiele
- Spieltyp: Fühlspiel
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Set 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancier-Halbkugeln, Taktile, Wahrnehmung, Körperwahrnehmung, Balancier, Halbkugeln, Kinder, Balancierhalbkugeln, Wahrnehmungsspiele, Wahrnehmungsförderung, Wahrnehmungsspiel, taktile, Scheiben |
| | |
| |